電動ドリル用 :「フォームタイ」の検索結果

電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。アイビーフォームタイ専用先端工具です。
用途アイビーフォームタイ専用先端工具。 対辺寸法(mm)10 トラスコ品番452-1501 材質特殊合金鋼 全長(mm)63 質量(g)60 深さ(mm)(ナット受部)20 六角軸シャンク径6.35(mm) 外径(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷