電動ドリル用 :「フォームタイ」の検索結果
電動ドリル用ソケットとは、電動ドリルに装着して使用する、ナットやボルトの付け外しの際に使用するソケットのことです。電動ドリルに装着することで、手動用よりも強い力での作業が可能になります。コンパクトなソケットは、取り回しやすく、作業効率が良く、建築用金具などの組立や解体作業の際に最適。精度の高いトルク伝達が可能な花形口径のソケットは、六角口径よりもスムーズにボルトナットに挿入する事が可能です。ソケットをドリルに装着する際に必要なアダプタも各種揃っています。
関連キーワード
十字タイプのため、フォームタイへの挿入が容易です。
用途建築・土木作業用
対辺寸法(mm)24
全長(mm)75
適合フォームタイK形(くさび式・小判形)
トラスコ品番810-9226
材質構造用鋼
質量(g)85
軸(mm)6.35
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
IBフォームタイの取付に大変便利。噛んだナットを緩めながらつぶし部分を加えてフォームタイをまわし取り付けます。ナットが噛み単管等の取付けが楽になります
仕様インパクトドライバー対応
呼称IB取付用
寸法l1(mm)12
寸法l2(mm)30
『ソケット/ソケットレンチ』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。