絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(27)
  • DEEN(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
  • KTC(11)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(11)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • トップ工業(8)
  • nepros(6)
  • Pro-Auto(5)
  • SK11(5)
  • HERO(4)
  • Wera(3)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(3)
  • TAKAGI(高儀)(3)
  • BAHCO(バーコ)(2)
  • Lisle(ライル)(2)
  • JTC(2)
  • はくでん(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
差込角(mm[inch])から絞り込む
  • ソケットレール RS PRO RS PRO

    ソケットレール RS PRO

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    工具収納の種類 = 工具レール。材質 = プラスチック。セット内容 = ソケットレールトレイ。。RS Proソケットレールトレイ. この耐久性のあるスチールパネルで作られた業務用の工具整理トレイには、ソケットの保管用に430 mmのレールが4本付いています。特長及び利点 1/4、3/8、1/2平方インチのドライブソケットを保持 キャリングハンドル付き
  • 工具ホルダ取り付けレール RS PRO RS PRO

    工具ホルダ取り付けレール RS PRO

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    工具は付属していません。RS Pro Toolflex. RS PRO のこの柔軟な工具ホルダを使用すれば、工具収納ソリューションを簡単にカスタマイズできます。工具の形状に適合する柔軟な素材により、所定の位置に固定して、工具を簡単に取り出すことができます。そのため、重要な工具を整理して手元に置くための優れたシステムとなっています。 工具ホルダは表面にねじ止めでき、作業場の設定に最も便利な場所にしっかりと固定できます。また、レールシステムに取り付けて柔軟性を高めることもできます。これらのフレキシブル工具ホルダは、作業台や作業エリアの近くに取り付けることで、効率的に生産性を向上できます。 ; 405-3632 405-3632 は、 20 → 30 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3648 405-3648 は、 30.40 mm 工具用のフレキシブル工具ホルダです ; 405-3654 405-3654 は 0.5 m の取り付けレールです ; 405-3660 405-3660 は、 1 m の取り付けレールです 特長と利点 丸いハンドルや角度の付いたハンドル用のしっかりとしたグリップを備えた、柔軟性の高い工具ホルダー 直径 20 ~ 30 mm と 30 ~ 40 mm の 2 つのサイズを用意 ABS プラスチック及び EPDM ゴム製 壁面に直接固定することも、長さ 0.5 m と 1 m の陽極酸化処理アルミ製レールに取り付けることもできます 用途 この工具ホルダは、ドライバやカッターなどの小型工具の保管に最適で、すばやく簡単に選択することができます。そのため、以下の用途に便利な工具収納ソリューションとなります。 技術者 メンテナンスエンジニア DIY愛好家 RS PRO の利点 RS Pro は、信頼性と価格の価値をお求めの場合に、お客様のブランドになることを目指しています。RS RS Pro ブランド製品は、さまざまな汎用性の高い工具と部品を自社で購入することで、品質と卓越性の代名詞となっています。 工具収納エンクロージャ・チェスト・キャビネットなどにおいて、 RS Pro は Durable and Versatile のさまざまなオプションを提供しています。RS Pro は、機械工、エンジニア、電気技術者、 DIY 愛好家など、お客様のニーズに適した工具収納ソリューションを提供しています。
    仕様工具収納の種類 = 工具レール材質 = アルミニウムセット内容 = 取り付けレール
  • RS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチール RS PRO

    RS PRO ソケットホルダー M5 x 8mm スチール

    RS PRO
    8,498税込9,348
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 8mm呼び径 = M5材質 = スチール強度クラス = 45H表面処理 = セルフカラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットホルダー M4 x 4mm スチール RS PRO

    RS PRO ソケットホルダー M4 x 4mm スチール

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    仕様長さ = 4mm呼び径 = M4材質 = スチール強度クラス = 45H表面処理 = セルフカラーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソケットホルダ ハンドル 1/4インチ RS PRO

    RS PRO ソケットホルダ ハンドル 1/4インチ

    RS PRO
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 1/4 インチドライブスピナ RS PRO 1/4 インチドライブスピナハンドルは、高品質で信頼性の高い手動工具です。ソケットを取り付け、ナット、ボルト、ねじなどの留め具をすばやく効率的に回すのに最適です。 RS Pro 1/4 インチドライブスピナハンドルは、 Durable クロムバナジウムスチール製のバーを備えていて、優れた強度と長寿命を誇り、さまざまな作業環境で過酷な使用に耐えることができます。また、バーはミラークロム仕上げで、耐腐食性に優れたプロフェッショナルな外観を実現します。バーの端には、ロックベアリング付きの 1/4 インチドライブがあり、適合するソケットとアクセサリを使用時にしっかりと固定できます。 バーには、人間工学に基づいて設計されたソフトグリップハンドルが付いており、快適性と操作性を向上できます。このハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、ウォールパネルや工具キャビネットに手動工具を安全に保管できます。 特長と利点 ?クロムバナジウムスチール製で、耐久性が高く、長寿命です ?ミラークロム仕上げで、耐腐食性を備えたプロフェッショナルな外観を実現 ?人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、快適性と操作性が向上しています ?ハンドルに吊り下げ用の穴があるため、安全かつ容易に保管できます ?ソケットとソケットアクセサリを取り付けるための 1/4 インチドライブ ?使用中にソケットをしっかりと固定するロックベアリング DIN 3122 TS ISO 3315 用途 スピナハンドルとソケットアクセサリは、汎用性を向上し、新しい高価な工具を購入する必要がありません。したがって、さまざまな用途で使用する必要がある工具が必要な場合、このようなアクセサリはコスト効果の高いソリューションを発揮します。ソケットとビットの使用可能性を最大限に高めると同時に、丈夫で信頼性の高い手動工具として留め具を締め付けたり緩めたりするのに使用できます。 スピナハンドルとソケットアクセサリは、次のような幅広い用途で一般的に使用されています。 ?機械 自動車 建設 工学 DIY メンテナンス及び修理 よくある質問 クロムバナジウムスチール ミラークロム仕上げ ソフトグリップハンドル、 PP TPE プラスチック素材 スピナハンドルを使用する理由 標準的なドライバやスパナとは異なり、スピナハンドルを使用すると、さまざまなソケットとアクセサリを取り付け、留め具から工具を毎回取り外すことなく、すばやく効率的にねじや留め具を締めたり緩めたりできます。交換可能なソケットを Ability で取り付けることで、さまざまなサイズの各種手動工具ではなく、片手で工具を取り付けることができ、収納スペースとコストを節約できます。 スピナハンドルの長さはどのくらいですか? RS Pro スピナハンドルの全長は、ソケットを取り付けずに 150 mm です。
    仕様ドライブサイズ = 1/4インチタイプ = ハンドルドライブ種類 = 正方型全体長さ = 150 mmサブタイプ = ソケットホルダ仕上げ = ミラー材質 = クロームバナジウム鋼

ソケット/ソケットレンチ関連品』には他にこんなカテゴリがあります

ソケットホルダー