「二面幅(mm)」から絞り込む
6×7(3)
8×10(6)
10(6)
10×11(3)
10×12(8)
12(5)
12×13(3)
13×14(2)
14×15(2)
20×22(3)
二面幅(mm)をもっと見る
全長(mm)165/365
仕様75°タイプ
セット内容10点
材質クロム合金鋼
サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mm
トレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
1個
¥50,700
税込¥55,770
翌日出荷
エスコ品番EA687YA-12
サイズ6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・21×23・24×27mm
1個
¥9,920
税込¥10,912
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)130
質量(g)45
アズワン品番64-2240-99
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10×12
全長(mm)140
質量(g)65
アズワン品番64-2241-01
1本
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)10×12
全長(mm)140
質量(g)55
アズワン品番64-2241-06
1本
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420)
寸法(mm)8×10
全長(mm)115
質量(g)32
アズワン品番64-2240-94
1本
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.2×8.8
寸法(mm)S1×S2:10×12、D1:17、D2:19、T1:8.2、T2:8.8、L:295
全長(mm)295
質量(g)84
アズワン品番64-7885-87
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)7.3×7.6
寸法(mm)S1×S2:8×10、D1:14、D2:17、T1:7.3、T2:7.6、L:235
全長(mm)235
質量(g)60
アズワン品番64-7885-86
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)8×10
全長(mm)190
質量(g)40
アズワン品番64-7885-53
1本
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。
輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
ストレートタイプ
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:WEE8X10L●サイズ:E8×E10●厚み(mm):6.5×7●全長(mm):300●重量(g):100●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-17
1本
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
12ポイント。40°タイプ。
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27
ケース形状トレータイプ (375×185×45 (H))
全長(mm)170~360
入組点数10
1セット(1セット)
¥9,920
税込¥10,912
欠品中
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
アズワン品番65-3888-49
1セット
¥8,250
税込¥9,075
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)305
エスコ品番EA616GE-10A
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)283
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)12
対辺寸法(mm)27×32
寸法d1(mm)38.5
寸法d2(mm)45.5
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)19×22
全長(mm)300
エスコ品番EA616GA-10C
材質クロム合金鋼
質量(g)315
タイプ75°
寸法t(mm)31
寸法d1(mm)28
寸法d2(mm)32.1
寸法A1(mm)13
寸法A2(mm)14
1個
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
形状ストレート
全長(mm)235
エスコ品番EA616GE-9
材質クローム合金鋼、クロームメッキ仕上げ
質量(g)128
タイプストレートタイプ
寸法a(mm)10
対辺寸法(mm)21×24
寸法d1(mm)30.5
寸法d2(mm)34.7
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
1
2
次へ
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。