絞り込み
ブランド
  • SIGNET(シグネット)
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(201)
  • DEEN(40)
  • KTC(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(33)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • FACOM(11)
  • SATA(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • ハゼット(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
二面幅(mm)
  • 8×10(3)
  • 10(4)
  • 10×12(3)
  • 11×13(3)
  • 12(4)
  • 12×14(2)
  • 14(1)
  • 14×16(1)
  • 14×17(3)
  • 16×18(1)
  • 17(1)
  • 17×19(3)
  • 19(3)
  • 19×21(2)
  • 21(2)
  • 21×23(1)
  • 22×24(3)
  • 23×26(1)
  • 24×26(1)
  • 27×30(1)
形状
形状
S型(1)
形状
オフセット(3)
形状
ストレート(5)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 180~200未満(4)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(4)
  • 240~260未満(3)
  • 260~280未満(1)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(3)
  • 450~500未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(3)
10(4)
10×12(3)
11×13(3)
12(4)
14×17(3)
17×19(3)
19(3)
21(2)
22×24(3)
二面幅(mm)をもっと見る
ヘクスローブレンチ (E型) SIGNET(シグネット)ヘクスローブレンチ (E型)SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
919税込1,011
1丁
当日出荷
ストレートタイプ
形状ストレート
45°メガネレンチ(コンパクトタイプ) SIGNET(シグネット)45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
超ロングストレートメガネギアレンチ SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌日出荷
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
形状ストレートラチェット機構あり
75°メガネレンチセット SIGNET(シグネット)75°メガネレンチセットSIGNET(シグネット)
5,798税込6,378
1セット
翌日出荷
ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
75° メガネレンチ SIGNET(シグネット)75° メガネレンチSIGNET(シグネット)
779税込857
1丁
翌日出荷
ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
メガネレンチ45° SIGNET(シグネット)メガネレンチ45°SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷から翌日出荷
ミラー仕上げメガネ部オフセット45°
形状オフセット
めがねレンチセット SIGNET(シグネット)めがねレンチセットSIGNET(シグネット)
6,698税込7,368
1セット
翌日出荷
ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。
形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
S型リバーシブルギアレンチ SIGNET(シグネット)S型リバーシブルギアレンチSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。
形状S型ラチェット機構あり
ギアレンチマイクロドライバーセット SIGNET(シグネット)ギアレンチマイクロドライバーセットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(22個)
翌日出荷
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
超ロングストレートメガネギアレンチセット SIGNET(シグネット)超ロングストレートメガネギアレンチセットSIGNET(シグネット)
15,980税込17,578
1セット(4個)
翌日出荷
トレイ入り。
形状ストレートラチェット機構ありセット内容10、12、14、17対辺寸法(mm)10、12、14、17
超ロングメガネレンチ SIGNET(シグネット)超ロングメガネレンチSIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
翌日出荷
高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ
形状ストレート

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ