絞り込み
二面幅(mm)
- 8×10(8)
- 10(7)
- 10×12(10)
- 11×13(3)
- 12(7)
- 12×13(1)
- 12×14(8)
- 13×17(2)
- 14(2)
- 14×16(1)
- 14×17(8)
- 16×18(1)
- 17(1)
- 17×19(9)
- 19(3)
- 19×21(3)
- 21(2)
- 21×23(1)
- 22×24(3)
- 23×26(1)
- 二面幅(mm)をもっと見る
形状

S型(2)

オフセット(11)

ストレート(10)

ハーフムーン(2)
ラチェット機構
あり(13)
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(4)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(8)
- 200~220未満(9)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(4)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(6)
- 300~350未満(4)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(1)
ブランド
- SIGNET(シグネット)
- モノタロウ(11)
- エスコ(279)
- KTC(90)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(49)
- BAHCO(バーコ)(43)
- Pro-Auto(42)
- DEEN(42)
- STAHLWILLE(スタビレー)(30)
- トップ工業(20)
- JTC(20)
- nepros(18)
- HERO(12)
- FACOM(12)
- SATA(10)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
- S.E.K.(スエカゲツール)(9)
- KOTO(9)
- ハゼット(8)
- WILLIAMS(7)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×10(8)
10(7)
10×12(10)
12(7)
12×14(8)
14×17(8)
17×19(9)
19(3)
19×21(3)
22×24(3)
二面幅(mm)をもっと見る

45°メガネレンチ(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁ほか当日出荷から翌日出荷ヘッド部がコンパクトなメガネレンチ。ミラー仕上げ。 オフセット部がコンパクトで短く狭い場所でも使いやすい。
S型リバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷ハーフムーンタイプのレンチでは作業できない入り組んだ場所での作業に最適。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状S型ラチェット機構あり
超ロングストレートメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から翌日出荷エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。 72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)形状ストレートラチェット機構あり
超ロングメガネレンチ
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1丁翌日出荷高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。 ミラー仕上げ形状ストレート
75°メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)¥5,798税込¥6,3781セット翌々日出荷ホルダー付きです。ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容8×9mm・10×11mm・12×13mm・14×15mm・16×17mm・18×19mm。8~19mmを補完できる6本セットです。材質クロームバナジウム鋼質量(g)900角度(°)【メガネ部】オフセット:75
超ロングストレートメガネギアレンチセット
SIGNET(シグネット)¥15,980税込¥17,5781セット(4個)翌日出荷トレイ入り。セット内容10、12、14、17形状ストレート対辺寸法(mm)10、12、14、17ラチェット機構あり
75° メガネレンチ
SIGNET(シグネット)¥739~税込¥813~1丁翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチです。コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮します。用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用に材質クロームバナジウム鋼角度(°)【メガネ部】オフセット:75
めがねレンチセット
SIGNET(シグネット)¥6,698税込¥7,3681セット翌日出荷ヘックス、ダブルヘックス、トルクス、スクエア、スプライン、ラウンドヘックスネジの6種X8サイズに対応。 メガネ部分の内部のみが15°まで傾くので、クリアランスを広く取って作業ができます。セット内容8×10・11×13mm、14×16・17×19mm対応の2本セット形状ストレート(両頭首振り)全長(mm)170、215対辺寸法(mm)8×10-11×13、14×16-17×19ヘッド幅(mm)27・30、37・45
ギアレンチマイクロドライバーセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481セット(22個)翌日出荷ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。 簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。 マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。 さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
72ギア 超ロングフレキシブルメガネ SIGNETレンチ
SIGNET(シグネット)取扱い終了超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
4本組 72ギア 超ロングフレキシブルメガネ SIGNETレンチセット
SIGNET(シグネット)取扱い終了超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。 ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。 ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。 オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。 72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。 ミラー仕上げです。 超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm (34545・34546・34548・34549)仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1アズワン品番68-0849-06
超ロングストレートメガネレンチ
SIGNET(シグネット)取扱い終了エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。ミラー仕上げ。72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業可能。仕様ギア数:72寸法(mm)10寸法L(mm)291寸法B2(mm)15.0寸法A1(mm)8寸法B1(mm)20.0寸法A2(mm)8.5
ハーフムーンリバーシブルギアレンチ
SIGNET(シグネット)取扱い終了ストレートタイプのレンチでは作業できない障害物のある場所での作業に威力を発揮。 切り替えレバー付きのリバーシブルタイプですので、裏返す事無くワンタッチで正逆の切替が可能。形状ハーフムーンラチェット機構あり
フレックスメガネギアレンチセット
SIGNET(シグネット)取扱い終了トレイ入り。セット内容8×10、10×12、12×14、13×17形状ストレート(両頭首振り)対辺寸法(mm)8×10、10×12、12×14、13×17ラチェット機構あり
フレックスメガネギアレンチ
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)取扱い終了スパナの使用頻度が低い方におすすめです。首振り式のヘッドを採用し、自由なオフセット角での作業が可能です。形状ストレート(両頭首振り)首振りありラチェット機構あり
クアッドボックスギアレンチセット
SIGNET(シグネット)取扱い終了1本のレンチで4つのサイズに対応送り角5°のラチェット機構で生産性アップ。 狭くて入り組んだところでも使いやすい薄型ヘッド回転切替レバー付セット内容クアッドボックスギアレンチ2本(8x10mm-12x13mm、16x17mm-18x19mm)、ビット10本(マイナス4、5.5、6.5mm、プラス#1、#2、#3、ヘクスローブT15、T20、T25、T27)、ギアレンチ用ビットアダプター、ビットホルダーラチェット機構あり
75° メガネレンチセット
SIGNET(シグネット)取扱い終了ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。 コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。 トレイ入りセット内容10×12、12×14、14×17、17×19材質クロームバナジウム鋼形状オフセット対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19
メガネレンチ75°
SIGNET(シグネット)(11件のレビュー)取扱い終了ミラー仕上げのメッキが美しい75°オフセットメガネレンチ。 コンパクトなデザインで、狭い場所での作業に最適です。材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
超ロングメガネレンチセット
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)取扱い終了高トルクを必要とする作業に最適な超ロングタイプのストレートメガネレンチ。ミラー仕上げ トレイ付きセット内容8×10、10×12、14×17、17×19形状ストレート対辺寸法(mm)8×10、10×12、14×17、17×19
45°メガネレンチセット(コンパクトタイプ)
SIGNET(シグネット)取扱い終了ヘッド部がコンパクトなメガネレンチメガネ部オフセット45°オフセット部が短く、 狭い場所でも使いやすいミラー仕上げトレイ付きセット内容10×12、12×14、14×17、17×19、19×21形状オフセット対辺寸法(mm)10×12、12×14、14×17、17×19、19×21
メガネギアレンチ75°
SIGNET(シグネット)取扱い終了手前の障害物を越えて作業する場面で威力を発揮メガネ部はスプライン形状で 6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ、なめたボルト等に使用できます。 側面のボタンで正逆の切り替えが可能。形状オフセットラチェット機構あり