絞り込み
ブランド
  • KTC
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(227)
  • DEEN(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(34)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • FACOM(11)
  • SATA(8)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • ハゼット(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
二面幅(mm)
  • 5.5×7(3)
  • 7×8(3)
  • 8×10(4)
  • 10(4)
  • 10×12(8)
  • 11×13(5)
  • 12(4)
  • 12×14(9)
  • 13(3)
  • 13×15(6)
  • 13×17(3)
  • 14(3)
  • 14×17(10)
  • 16×18(3)
  • 17(3)
  • 17×19(8)
  • 19(3)
  • 19×21(3)
  • 21×23(3)
  • 22×24(5)
形状
形状
オフセット(16)
形状
ストレート(12)
ラチェット機構
  • ラチェット機構あり(3)
全長(mm)
  • 90~100未満(2)
  • 100~120未満(3)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(8)
  • 160~180未満(8)
  • 180~200未満(7)
  • 200~220未満(8)
  • 220~240未満(10)
  • 240~260未満(10)
  • 260~280未満(5)
  • 280~300未満(4)
  • 300~350未満(8)
  • 350~400未満(5)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(2)
二面幅(inch)
  • 1/4×5/16(1)
  • 5/16×3/8(1)
  • 3/8×7/16(1)
  • 13/32×1/2(1)
  • 7/16×1/2(1)
  • 1/2×9/16(1)
  • 9/16×5/8(1)
  • 19/32×11/16(1)
  • 5/8×11/16(1)
  • 5/8×3/4(1)
  • 11/16×3/4(1)
  • 3/4×25/32(1)
  • 3/4×13/16(1)
  • 25/32×7/8(1)
  • 13/16×7/8(1)
  • 15/16×1(1)
  • 1-1/8×1-1/4(1)
  • 1×1-1/16(1)
1/4×5/16・5/16×3/8・3/8×7/16・13/32×1/2・7/16×1/2・1/2×9/16・9/16×5/8・19/32×11/16・5/8×11/16・5/8×3/4・11/16×3/4・3/4×25/32・3/4×13/16・25/32×7/8・13/16×7/8・15/16×1・1-1/8×1-1/4・1×1-1/16
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8×10(4)
10(4)
10×12(8)
11×13(5)
12(4)
12×14(9)
13×15(6)
14×17(10)
17×19(8)
22×24(5)
二面幅(mm)をもっと見る
45°×6°ロングめがねレンチ KTC45°×6°ロングめがねレンチKTC(68件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
ストレートロングメガネレンチ KTCストレートロングメガネレンチKTC(31件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
ラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭首振タイプ)KTC(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり仕様十二角首振りあり
超ロングストレートメガネレンチ KTC超ロングストレートメガネレンチKTC(43件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
ストレートショートメガネレンチ KTCストレートショートメガネレンチKTC(7件のレビュー)
999税込1,099
1丁
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィット
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(6本組)ほか
当日出荷
樹脂成形トレイ付
形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
ヘックスめがねレンチ KTCヘックスめがねレンチKTC(9件のレビュー)
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット
超ロングラチェットメガネレンチ首振 KTC超ロングラチェットメガネレンチ首振KTC(5件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC(15件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状オフセット
45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ) KTC45°×6°ロングめがねレンチ(インチサイズ)KTC(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷から3日以内出荷
立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
ストレートロングメガネレンチ セット KTCストレートロングメガネレンチ セットKTC(3件のレビュー)
8,298税込9,128
1セット(5本)
欠品中
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5991セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)質量(g)350
ショートラチェットメガネレンチ両頭首振り KTCショートラチェットメガネレンチ両頭首振りKTC
7,198税込7,918
1個
当日出荷
72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
E型トルクス ロング ストレート めがねレンチセット KTCE型トルクス ロング ストレート めがねレンチセットKTC
7,798税込8,578
1セット(3本組)
当日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレートトラスコ品番807-0788セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)質量(g)350
プロフィットツール めがねレンチ KTCプロフィットツール めがねレンチKTC
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット仕様パワーフィット
超ロングストレートメガネレンチ セット KTC超ロングストレートメガネレンチ セットKTC(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1セット(3本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-6083セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19)質量(g)545
15°ロングめがねレンチ KTC15°ロングめがねレンチKTC(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
仕様パワーフィット形状オフセット先端形状12角(二重六角)
45° ロングメガネレンチセット KTC45° ロングメガネレンチセットKTC
14,980税込16,478
1セット
当日出荷から3日以内出荷
メガネ部オフセット45°、ケース付き
形状オフセット
ヘックスめがねレンチ セット KTCヘックスめがねレンチ セットKTC(3件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(4本組)
当日出荷
六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセットトラスコ品番383-7742セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H)質量(g)330
45°×6°ロングめがねレンチ14×17mm KTC45°×6°ロングめがねレンチ14×17mmKTC
1,898税込2,088
1本
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)253対辺寸法(mm)14×17
チョウロングストレートメガネ 19X21MM KTCチョウロングストレートメガネ 19X21MMKTC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
45°X6° ショートメガネレンチセット KTC45°X6° ショートメガネレンチセットKTC
8,198税込9,018
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット45°
形状オフセットトラスコ品番307-6512セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417質量(g)310本数5本
ストレートショートめがねレンチ セット KTCストレートショートめがねレンチ セットKTC(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1セット(4本組)
当日出荷
形状ストレート仕様パワーフィットトラスコ品番373-5915セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)質量(g)170
ロングメガネレンチセット KTCロングメガネレンチセットKTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17質量(g)345
メガネレンチセット KTCメガネレンチセットKTC
25,980税込28,578
1セット
4日以内出荷
ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本
ラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ) KTCラチェットめがねレンチ(両頭型首振りタイプ)KTC(3件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
送り角度(°)5仕様パワーフィット歯数72
E型トルクス ロングストレートめがねレンチ KTCE型トルクス ロングストレートめがねレンチKTC(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
45°×6°ショートめがねレンチ KTC45°×6°ショートめがねレンチKTC
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。狭い場所でも使用しやすいショートタイプめがねレンチです。
トラスコ品番859-1621材質合金工具鋼全長(mm)102対辺寸法(mm)7×8
ドアヒンジラチェットレンチ KTCドアヒンジラチェットレンチKTC
11,980税込13,178
1本
13日以内出荷
仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェットアズワン品番67-0440-27
45°ロングメガネレンチ KTC45°ロングメガネレンチKTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245質量(g)145寸法S1×S2(mm)13×17
15°ロングメガネレンチ セット KTC15°ロングメガネレンチ セットKTC
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
メガネ部オフセット15°
形状オフセットトラスコ品番383-7700セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17質量(g)340本数3本
プロフィットツールめがねレンチセット KTCプロフィットツールめがねレンチセットKTC
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセットトラスコ品番373-8825セット内容M30-8、10、12、13、14組数5本
リング付きL型六角棒レンチセット(4本組) KTCリング付きL型六角棒レンチセット(4本組)KTC
279税込307
1セット
5日以内出荷
メカニキット(一般機械整備向)[76点]の入組品です。

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ