32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(4)
10×12(8)
11×13(5)
12(4)
12×14(10)
13×15(6)
14×17(10)
16×18(4)
17×19(8)
22×24(4)
二面幅(mm)をもっと見る
トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。 くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。 サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様パワーフィット21世紀バージョンツール
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 仕様十二角 首振りあり
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1丁
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂成形トレイ付
形状オフセット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
1セット(6本組)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立ち上がり角は狭い場所でも使いやすい45°×6°を採用。オフセット高さと長さを抑え、狭い場所での使い勝手をよくすると同時に、ボルト・ナットに効率よく力を伝えます。柄は、しなりに強く、軽量化も図れるI形断面形状です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
形状オフセット 仕様インチサイズ21世紀バージョンツール
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-6083 セット内容超ロングストレートメガネレンチ(M160-8×10、12×14、17×19) 質量(g)545
1セット(3本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5991 セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17) 質量(g)350
1セット(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷

トルク伝達を最大限に発揮できる45°×6°のオフセット角度です。くぼんだ場所のボルト・ナットにも掛かりやすく、ヘッドを裏返しての使用も可能です。サイズ表示は大きく見やすい鍛造浮き出し刻印です。
トラスコ品番112-5874 材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ 全長(mm)253 対辺寸法(mm)14×17
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
形状オフセット トラスコ品番383-7742 セット内容・ヘックスめがねレンチ(M27-8H、10H、12H、14H) 質量(g)330
1セット(4本組)
7,198 税込7,918
当日出荷

72ギア、ショートタイプ
形状ストレート(両頭首振り) ラチェット機構あり 首振りあり
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

口径サイズは1サイズのみで、45°×15と15°の2種類の立ち上がり角度を使い分けできます。産業機械などのフランジ継手や、すきまの狭い場所に取り付けてあるボルト・ナットの作業にも便利です。自動車のデファレンシャル・プロペラシャフト・ジョイント部分、フロントドライブ車などのドライブシャフト、クラッチO/H作業や、エンジンO/H作業でのキャブレターやマニホールド関係の取外し・取付け作業にも有効です。車体整備のバンパーやインサイドパネルなど、狭くて奥の深い場所などでの作業にも適しています
形状オフセット 仕様パワーフィット
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メガネ部オフセット45°、ケース付き
形状オフセット
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様パワーフィット 形状オフセット 先端形状12角(二重六角)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

メガネ部オフセット45°
形状オフセット トラスコ品番307-6512 セット内容45°×6°ショートめがねレンチM5S-0810/1012/1113/1214/1417 質量(g)310 本数5本
1セット
8,198 税込9,018
当日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。
形状ストレート/オフセット トラスコ品番807-0884 セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65 質量(kg)1.9 本数14本
1セット
25,980 税込28,578
3日以内出荷

メカニキット(一般機械整備向)[76点]の入組品です。
1セット
279 税込307
5日以内出荷

産業機械などのフランジ継ぎ手やすきまが狭い場所に取付けてあるボルト・ナットの脱着作業に最適。色シルバー
形状オフセット トラスコ品番373-8825 セット内容M30-8、10、12、13、14 組数5本
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷

形状ストレート 仕様パワーフィット トラスコ品番373-5915 セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17) 質量(g)170
1セット(4本組)
6,198 税込6,818
当日出荷

長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート トラスコ品番807-0788 セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L) 質量(g)350
1セット(3本組)
7,798 税込8,578
当日出荷

仕様●口径1:12mm●口径2:12mm●長さ:250mm●備考:ラチェット アズワン品番67-0440-27
1本
11,980 税込13,178
10日以内出荷

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
セット内容M25-10X12、M25-12X14、M25-14X17 質量(g)345
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 柄の立ち上がり角は45°です。 オフセットタイプで、平らな場所にあるボルト・ナットに使用する場合でも、手の入るスペースが確保できます。また、くぼんだ場所にあるボルト・ナットにも使用できます。
全長(mm)245 質量(g)145 寸法S1×S2(mm)13×17
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

メガネ部オフセット15°
形状オフセット トラスコ品番383-7700 セット内容15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17 質量(g)340 本数3本
1セット
4,798 税込5,278
翌々日出荷

『メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります