絞り込み
ブランド
  • SATA
  • モノタロウ(5)
  • エスコ(227)
  • DEEN(40)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • Pro-Auto(34)
  • KTC(33)
  • BAHCO(バーコ)(26)
  • JTC(19)
  • nepros(18)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(17)
  • SIGNET(シグネット)(11)
  • FACOM(11)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • KOTO(8)
  • RED EAGLES(8)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(7)
  • ハゼット(7)
  • RS PRO(7)
  • TRUSCO(5)
二面幅(mm)
  • 6×7(2)
  • 8×9(2)
  • 10(1)
  • 10×11(2)
  • 10×12(1)
  • 11×13(1)
  • 12(1)
  • 12×13(2)
  • 12×14(1)
  • 13×15(1)
  • 13×16(1)
  • 14×15(2)
  • 14×17(1)
  • 16×17(1)
  • 16×18(2)
  • 17×19(2)
  • 18×19(1)
  • 21×23(2)
  • 24×27(2)
  • 30×32(2)
形状
形状
オフセット(1)
全長(mm)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(3)
  • 220~240未満(2)
  • 240~260未満(2)
  • 260~280未満(2)
  • 280~300未満(2)
  • 300~350未満(2)
  • 350~400未満(2)
  • 400~450未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
6×7(2)
8×9(2)
10×11(2)
12×13(2)
14×15(2)
16×18(2)
17×19(2)
21×23(2)
24×27(2)
30×32(2)
二面幅(mm)をもっと見る
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
549税込604
1丁
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】40
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
40°のオフセット形状により、浅い段差や狭い場所でも安定した締め作業ができます。薄型設計の本体部分とヘッドで、狭い場所でもスムーズに作業できます。見やすい刻印により、作業中でも簡単にサイズ確認ができます。耐久性に優れた巻取り式収納ケース付属で工具をすっきりと収納できます。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
639税込703
1丁
当日出荷から9日以内出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。腐食しにくい仕様です。クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)により、優れた強度と耐久性があり、締め始めと締め終わりの作業が容易です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
11pcsめがねレンチセット SATA11pcsめがねレンチセットSATA
10,980税込12,078
1セット(11本)
5日以内出荷
セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
両口めがねレンチセット SATA両口めがねレンチセットSATA
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
優れた強度と耐久性を実現するクロムバナジウム合金鋼(Cr-V)です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールロールが付属しております。明るく、全面に磨きをかけたクロム仕上げは簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途生産工場、設備メンテナンスでの工具の収納や運搬。付属品ツールロールトラスコ品番679-3484セット内容5.5×7 / 8×10 / 9×11 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 17×19 / 19×22 / 24×27 / 30×32 mm材質クロムバナジウム鋼
両口メガネレンチ SATA両口メガネレンチSATA
1,298税込1,428
1丁
当日出荷から9日以内出荷
70°のオフセット形状により、深みのある段差や深い位置のボルトにも簡単に対応可能です。光沢仕上げなため、汚れを簡単に拭き取ることができます。錆びにくい仕様です。
用途機械メンテナンス,ボルト・ナットの締結作業用。材質クロムバナジウム合金鋼(Cr-V)角度(°)【首】70
ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット SATAディープオフセット両口メガネレンチ11本セットSATA
22,980税込25,278
1セット(11本)
6日以内出荷
・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たす
セット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
6pcs両口ラチェットレンチ SATA6pcs両口ラチェットレンチSATA
11,980税込13,178
1セット(6本)
6日以内出荷
対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm

メガネレンチ』には他にこんなカテゴリがあります

両口めがねレンチ