絞り込み
二面幅(mm)
- 8×9(1)
- 10×11(1)
- 12×13(1)
- 14×15(1)
- 16×18(1)
- 17×19(1)
形状

オフセット(1)
ブランド
- SATA
- モノタロウ(5)
- エスコ(106)
- DEEN(39)
- KTC(37)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
- Pro-Auto(27)
- BAHCO(バーコ)(25)
- nepros(18)
- STAHLWILLE(スタビレー)(16)
- JTC(13)
- FACOM(11)
- SIGNET(シグネット)(9)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
- KOTO(8)
- RED EAGLES(8)
- S.E.K.(スエカゲツール)(7)
- TRUSCO(5)
- ハゼット(5)
- WILLIAMS(5)
- トップ工業(4)
- ブランドをもっと見る
「二面幅(mm)」から絞り込む
8×9(1)
10×11(1)
12×13(1)
14×15(1)
16×18(1)
17×19(1)

ディープオフセット両口メガネレンチ11本セット
SATA¥25,980税込¥28,5781セット(11本)6日以内出荷・あらゆる角度にフィット ・DIN基準を満たすセット内容6×7:長さ170・8×9:長さ185・10×11:長さ 195・12×13:長さ 220・14×15:長さ 235・16×17:長さ 235・18×19:長さ 270・20×22:長さ 290・21×23:長さ 290・24×27:長さ 360・30×32:長さ 437(mm)
11pcsめがねレンチセット
SATA¥10,980税込¥12,0781セット(11本)5日以内出荷セット内容5.5×7:L 169、D1 11.0、D2 13.1・8×10:L 185、D1 14.3、D2 16.3・9×11:L 204、D1 15.8、D2 18.4・10×12:L 195、D1 16.3、D2 18.4・12×14:L 220、D1 19.8、D2 21.8・14×17:L 235、D1 21.8、D2 25.8・16×18:L 250、D1 26.6、D2 27.7・17×19:L 250、D1 26.3、D2 27.8・19×22:L 281、D1 27.4、D2 32.2・24×27:L 360、D1 34.1、D2 37.3・30×32:L 437、D1 43.3、D2 47.1(mm)形状オフセット寸法L(mm)169/185/204/195/220/235/250/250/281/360/437
6pcs両口ラチェットレンチ
SATA¥12,980税込¥14,2781セット(6本)6日以内出荷セット内容8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19mm対辺寸法(mm)8×9、10×11、12×13、14×15、16×18、17×19