絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
- 140~160未満(5)
- 160~180未満(6)
- 180~200未満(17)
- 200~220未満(18)
- 220~240未満(14)
- 240~260未満(13)
- 260~280未満(15)
- 280~300未満(8)
- 300~350未満(19)
- 350~400未満(16)
- 400~450未満(15)
- 450~500未満(7)
- 500~550未満(8)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
ブランド
「二面幅(mm)」から絞り込む

打撃メガネスパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(14件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1丁当日出荷から5日以内出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。仕様Cr-V カチオン電着塗装種別その他特殊スパナ形状ストレート(打撃)
24mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)165質量(g)250
27mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310
22mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,020税込¥1,1221個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)155質量(g)230
17mm 打撃めがねレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥850税込¥9351個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)17全長(mm)145質量(g)200
36mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ(1件のレビュー)¥3,190税込¥3,5091個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)18寸法(mm)36全長(mm)210質量(g)600
19mm 打撃めがねレンチ
エスコ(2件のレビュー)¥940税込¥1,0341個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)13寸法(mm)19全長(mm)145質量(g)200
打撃メガネレンチ(インチサイズ)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷豊富なサイズ展開 全15サイズ インチサイズ追加使用方法スパナの柄穴にロープを通し、締付け方向に引っ張りながら叩部をハンマーで叩いて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
30mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
65mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)30寸法(mm)65全長(mm)298質量(g)2100
32mm 打撃めがねレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)185質量(g)430
46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)240質量(g)1100
24mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,530税込¥1,6831個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)160質量(g)280
22mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)14寸法(mm)22全長(mm)140質量(g)220
30mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥1,700税込¥1,8701個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)185質量(g)405
防爆打撃メガネレンチ
TAURUS¥5,598~税込¥6,158~1丁当日出荷から9日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。用途防爆が必要な環境。材質アルミニウム青銅
41mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)850
32mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,590税込¥2,8491個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)450
70mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
打撃めがねレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靱なレンチです。JIS表示認定工場製です。表面は、カチオン電着塗装により手が汚れることがなく強力な防錆効果があります。用途六角ボルト・ナットの締結作業に。トラスコ品番203-4338全長(mm)223質量(kg)0.94対辺寸法(mm)38アズワン品番64-8490-75
打撃六角棒スパナ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。材質はクロムバナジウム鋼で、衝撃を考慮した硬度でJIS強力級スパナの2.5倍以上の強度をもつ、最も強靭なレンチです。対辺六角タイプです。DA1900、DA2200、DA2400は六角ビットの差込径が一緒のため交換可能です。表面は、カチオン電着塗装です。用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、表面処理:カチオン電着塗装全長(mm)223質量(kg)1.28対辺寸法(mm)19頭部板厚(mm)頭部:67、柄部:16
60mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥8,500税込¥9,3501個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)26寸法(mm)60全長(mm)285質量(g)2000
27mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥1,700税込¥1,8701個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)350
75mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)75全長(mm)326質量(g)2850
41mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥3,110税込¥3,4211個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)710
打撃めがねレンチ
GEDORE¥8,598~税込¥9,458~1丁当日出荷から9日以内出荷打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、サビついたボルト・ナットの緩め作業に最適です。耐衝撃性に優れ、ハードワークにも耐えられる強靭な作りです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)2018年トラスコ掲載ページ4 0480
打撃メガネレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥32,980~税込¥36,278~1丁翌日出荷鍛造により大変頑丈であるにもかかわらずメガネ部の肉厚は薄く、入組んだ場所でも使用可能です。形状ストレート(打撃)
85 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷エスコ品番EA613GA-85形状ストレート(打撃)全長(mm)365対辺(mm)85寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)130
70 mm 打撃メガネレンチ
エスコ¥19,100税込¥21,0101個翌日出荷エスコ品番EA613GA-70形状ストレート(打撃)全長(mm)345対辺(mm)70寸法t(mm)24寸法T(mm)35寸法O(mm)18寸法m(mm)80寸法S1(mm)120
打撃メカネレンチ (オフセット型)
エスコ¥43,500税込¥47,8501個翌日出荷12ポイント。打撃レンチを使用する時は無反動ハンマーなどを併用してください。作業を行うときは必ず保護メガネを着用してください。打撃中にスパナが落ちると危険です。グリップ穴にひもを通して落下を防いでください。水銀不使用。材質鍛造鋼
防爆打撃メガネレンチ 二面幅寸法(mm) 160シリーズ
SAFETY TOOLS¥6,698~税込¥7,368~1丁5日以内出荷火花が出ない耐腐食性のあるアルミニウム青銅製防爆工具です。ISO基準に準じて製造されています。防爆が必要な環境。