絞り込み
二面幅(mm)
全長(mm)
二面幅(inch)
「二面幅(mm)」から絞り込む

フレックス ソケットスパナ(十二角)セット)
KTC¥23,980税込¥26,3781セット(6本組)当日出荷スパナ側で早回し、ソケット側で本締めができます。仕様パワーフィットトラスコ品番373-4323セット内容・フレックスソケットスパナ(FBS-10、12、13、14、17、19)質量(g)800商品構成セット品穴角12
フレックスヘッドソケット
KTC¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷ソケット部は首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力を掛けられ、立てればドライバのように早回しできます。全長(mm)230質量(g)170商品構成単品寸法S1×S2(mm)13×14
フレックスヘッドソケット(十二角)
KTC¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷首振り機構のため、ハンドルをL字形に曲げれば強い力をかけられ、立てればドライバーのように早まわしができます。両端のソケット部が動くので、最適な角度で作業が可能です。ソケット部はKTC独自のパワーフィット形状です。用途汎用工具トラスコ品番373-4200材質合金工具鋼、表面処理:クロムメッキ全長(mm)215二面幅(mm)10×12
ソケット レンチセット レンチソケット ハンドル ロング 8本入り 8-17mm ユニバーサル T-ハンドル ソケットセット 99CJE8
FACOM¥99,800税込¥109,7801個73日以内出荷規格NFISO2236、NFISO691、ISO2236、ISO691、DIN896、DINISO6918-9-10-11-12-13-14-17mm。 ユニバーサルジョイント仕様により、作業効率アップ。 使いやすくなりました。ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持。 ソケット部はサテンクロームとポリッシュクローム仕上げ。用途ソケットレンチ質量(g)3100
フレックス ソケットエンドレンチ 8×9mm 66A8X9
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)95仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 6×7mm 66A6X7
FACOM¥9,998税込¥10,9981個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)90仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 18×19mm 66A18X19
FACOM¥15,980税込¥17,5781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 16×17mm 66A16X17
FACOM¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)350仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 14×15mm 66A14X15
FACOM¥11,980税込¥13,1781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)220仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 12×13mm 66A12X13
FACOM¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)200仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×13mm 66A10X13
FACOM¥10,980税込¥12,0781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)190仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
フレックス ソケットエンドレンチ 10×11mm 66A10X11
FACOM¥9,980税込¥10,9781個73日以内出荷ヒンジ付きソケットレンチ。 ソケットを180°回転させることができます。 ソケットは、タンクのスプリングロックの位置に保持されます。 ナットを保護しながら強力な締め付けを実現する12ポイントリング付きOGVプロファイル。用途ソケットエンドレンチ質量(g)100仕上サテンクローム仕上適合寸法(mm)6~23
6Pc. ソケットレンチ トレイセット 6-17mm MOD.66A-1
FACOM¥75,980税込¥83,5781個73日以内出荷FACOMモジュラーストレージシステムとの互換性:-CHRONO、JET、CHRONOXL、CHRONO+、JETXL、およびJET+ローラーキャビネットと互換性があります。 6×7-8×9-10×11-12×13-14×15-16×17用途ソケットレンチ質量(g)940
7本組フレックスレンチ
エスコ¥82,000税込¥90,2001個翌日出荷セット内容7点材質クロム合金鋼全長(mm)201/287.5商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D×40(H)mm
6本組フレックスレンチ
エスコ¥44,300税込¥48,7301個翌日出荷セット内容6点材質クロム合金鋼全長(mm)201/246商品構成セット品トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×30(H)mm
ボックススパナセット
STAHLWILLE(スタビレー)¥24,980~税込¥27,478~1セット翌日出荷から91日以内出荷バーを用いての本締め、バーを使わずに早回しが可能。継ぎ目のないチューブ構造のレンチ。別売りのバーを用いて使用。商品構成セット品
フレックスジョイントスパナ
STAHLWILLE(スタビレー)¥13,980~税込¥15,378~1個翌日出荷早回しも高トルクをかけての作業にも対応するフレックスジョイントスパナ。AS-drive(面接触)によりボルトナットの角を傷めない。軽さと剛性感を両立するI型ボディー。油のついた手でも滑りにくい梨地仕上げのメッキを採用。タイプ12角商品構成単品
12角フレックスソケットヘッドレンチ 6PCS (8x9/10x11/12x13/14x15/16x17/18x19mm)
BAHCO(バーコ)¥37,980税込¥41,7781個翌々日出荷トラスコ品番384-0636



























![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)