コンビネーションスパナ :「作業用ロープ」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
ヘッド部が薄く、任意の角度に調整できるため、今まで届かなかった作業箇所に最適。
スパナ部・めがね部共に抜き差し不要で、早回し操作が可能。
めがね部180°首振り可能。
手に馴染む柔らかい曲線デザイン。
14mm以上のサイズには安全ロープ取付穴付。
寸法(mm)8・10・12・13・14・15・16・17・18・19・21
全長(mm)127~274
ケース寸法(mm)400×115×54
アズワン品番64-2240-47
総質量(kg)2.73
1個
¥35,900
税込¥39,490
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。