コンビネーションスパナ :「ストレート」の検索結果
コンビネーションスパナとは、ボルト・ナットの脱着に用いる作業工具です。レンチ本体の一端にスパナ部が成形され、ハンドル部を介した他端にめがね部が成形されています。めがね部はフラワー形状であることが多く、ボルト・ナットを損傷しないような締め付けが可能です。したがって、仮締めをスパナ部で行い本締めをめがね部で行うというような使い方が一般的に行われています。また、めがね部は、ラチェット機能を備えたり、狭い場所や奥深い箇所での作業に対応。そのため、首振り機能を備えたものもあります。
関連キーワード
商品豆知識
「二面幅(mm)」から絞り込む
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ラチェット部は、本締めが可能です。
送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。
矢印表示により作業方向が一目でわかります。
滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり
仕様十二角
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
従来のギアレンチでは難しい繋がった配管ナットの締め付け作業が可能に。連続作業に最適!開口により繋がった配管ナットの締め付け、取り外し作業に最適です。スパナとのコンビネーションです。
用途パイプ部品・高圧ホース・水道ホース・油圧配管など、あらゆる配管類のフランジナット、継手の締め付け、取り外しに。
材質特殊合金鋼
タイプストレート
電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場
セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19
質量(g/セット)1200
トラスコ品番364-8079
質量(kg)1
タイプストレート
ラチェット機構あり
1セット(7点)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『13mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)235
レンチサイズ(mm)13
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『14mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)250
レンチサイズ(mm)14
1本
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
薄型メガネレンチシリーズに角度が付いていないストレートタイプの『12mm』のサイズが追加になりました。差込部は同サイズの「6 角」と「12 角」のコンビネーションの為、「なめにくい 6 角」、「早回しができる 12 角」と使い分けできるので、狭く作業困難な場所で多目的にお使い頂けます。6 角と 12 角の差し込み部の厚さは、4.5m と極薄型になっています。
全長(mm)220
レンチサイズ(mm)12
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振りあり
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
送り角度(°)5
ラチェット機構あり
スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。
材質クロームバナジューム鋼
首振りあり
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
ラチェット機構あり
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
トラスコ品番415-9560
セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19
質量(g)1064
表面処理三価クロムメッキ
ESCOオリジナルセット品。12ポイント。ストレートタイプ。ラチェット式。
寸法(mm)8、10、12、13、14、17、19、【デニムツールロール】535×420 (H)
全長(mm)140~248
入組点数7
送り角度(mm)6° (サイズ8) 5° (サイズ10~19)
ギア数72
1セット(1セット)
¥21,100
税込¥23,210
9日以内出荷
スパナ部、めがね部ともに抜差し不要で、早回し、連続操作が可能
本体は薄型のストレート形状のため、奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮。
配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適。
スパナ部は特殊機構により、抜差し不要で連続操作が可能。
クイック ストレートタイプ。
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギヤレンチ ショート 切替式
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
正逆の切替は付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5度を実現しました。
金属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプです。
材質クロムバナジウム鋼
表面仕上げノンクロムメッキ処理
ラチェット機構あり
薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。
安全ロープ取り付け穴付です。
(RM-14以上)
より狭く、奥まったスペースに強いです。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途ボルト・ナットの締め付けけ・緩め作業用。
トラスコ品番396-4736
セット内容RM-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21
RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット機構あり
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
セット内容TGRW-07L、08L、10L、12L、13L、14L、17L、19L
質量(g/セット)1158
トラスコ品番415-9659
質量(kg)1
ラチェット機構あり
1セット(8本組)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ22mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)330
質量(g)285
サイズ(mm)22
1本
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ24mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)340
質量(g)296
サイズ(mm)24
1本
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ21mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
全長(mm)320
質量(g)261
サイズ(mm)21
1本
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ19mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5
全長(mm)300
質量(g)223
最大締付トルク(N・m)160
1本
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
好評のLWメガネレンチシリーズにストレートタイプを新発売。差込部は同サイズ17mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
厚さ(mm)両端:5
全長(mm)280
質量(g)203
最大締付トルク(N・m)160
1本
¥6,098
税込¥6,708
3日以内出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
正逆の切り替えは付いていません。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構あり
トラスコ品番415-9471
セット内容収納用ポーチ
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
質量(g)710
1セット(8本組)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
スパナとソケットを一体化させた工具、ソケット部は首振り機構付き(フレックス機構)。首振り機構により狭い場所でも障害物を避けて作業ができます。早回し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。サイズを識別しやすいように色分けされています。
セット内容8・10・12・13・14・17・19mm、ビニールポーチ
質量(kg)1.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
トラスコ品番415-9543
材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ
全長(mm)233
対辺(mm)17
対辺寸法(mm)17
表面処理三価クロムメッキ
メガネ厚さ(mm)10.9
スパナ厚さ(mm)8.3
1丁
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
送り角度5°を実現しました。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。
表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構あり
仕様ギア数72枚歯
トラスコ品番488-9703
セット内容TRMQ-08、10、12、13、14、17、19
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
質量(kg)0.98
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。