「サイズ規格」から絞り込む
ミリ(170)
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理ニッケルメッキ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用
高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。
用途六角ネジの締付け
仕様ホルダー付
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
先端形状ボールポイント付
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm
種別エキストラロング
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
ベルト厚(mm)2.5
傾斜角度(°)約25
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプ標準
硬度HRC52~56
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質は、クロムバナジウム鋼(Cr-V)です。
硬度はHRC50~58です。
硬度HRC50~58
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
形状L型
タイプロング
表面処理黒染め
先端形状六角
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
形状L型
タイプエキストラロング
先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)
二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
傾斜角度(°)約25
サイズ規格ミリ
1セット(9本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
深い箇所の締め付けに最適です。高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。マットクロムメッキです。硬度は、HRC55~60です。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
形状L型
タイプ首下ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
狭い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
付属のハンドルを使用すれば最大限のトルクを生み出せます。
用途六角穴付ボルトの脱着に
先端形状ボールポイント付
二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0
サイズ規格ミリ
形状L型
付属品3WAYハンドル
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2.0(100×16)、2.5(114×18)、3.0(126×20)、4.0(140×25)、5.0(160×28)、6.0(180×32)、8.0(200×36)、10.0(224×40)
材質S2
硬度HRC58~62
1セット(9本組)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
形状L型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプエクストラロング
硬度HRC55~60
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで、錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。工業用特殊鋼を使用し、総焼き入れ仕上げ。
用途工場関連・車両整備などに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
サイズミリサイズ
タイプ首下ショートタイプ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC53~57
先端形状六角
サイズ規格ミリ
材質は超強力合金鋼です。
形状L型
材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキ
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
用途六角穴付ボルト類の締結用
材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)
形状L型
タイプセミロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。
仕様クロームメッキ
材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)
先端形状六角
PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。首下ショートエクストラロングサイズです。短い方の長さを、標準の1/2未満に設定していますので、狭い場所での作業に最適です。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。
形状L型
材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキ
タイプ首下ショートエクストラロング
硬度HRC55~58
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60
形状L型
タイプ首下ショート・ロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。
ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。
高いトルク伝達率により作業効率もアップします。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
1
2
3
4
5
6
次へ
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。