バーコのロゴ

バーコ

モノタロウがおすすめする【バーコ】ブランドのページです。【バーコ】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【バーコ】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 Bahco
所在地 Paris, France
2,294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高合金高速度鋼で作られた硬い歯先と、バネ鋼の粘りのある鋸身とを高真空電子ビーム溶接により完全接合しています。 ステンレス鋼、合金鋼はじめ、すべての材料を早いスピードで切ることができます。 配管工事、電気工事、修理作業、組立工事、仕事台での工作用に理想的です。
全長(mm)250 材質ハイスバイメタル
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。
用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。 有効長(mm)38 刃厚(mm)1.3 材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

鋸製ハンドル、柄はすべりにくく使いやすい。 鋸刃はサンドフレックス 250mm×24山使用。
用途鉄工用、ステンレスパイプ、塩ビパイプなど配管パイプの切断に最適です。 刃長(mm)250 トラスコ品番353-1970 質量(g)約260 山数24
1本
1,198 税込1,318
当日出荷



1個
1,398 税込1,538
当日出荷

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。
用途ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。 刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

刃長(mm)250 鋸刃(mm)250×24山 全長(mm)350 ピッチ(mm)1 トラスコ品番353-1988 質量(g)505 板厚(mm)0.65 切込深さ(mm)110 切り幅(mm)0.7
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量コンパクトで、細かい作業、狭所での作業に最適なセットです。
用途ボルト、ナット、ビス等の締め、緩め作業 セット商品数26 トラスコ品番384-9562 セット内容1/4"コンビネーションラチェット、1/4"6角ソケット(6、7、8、10、13mm)、1/4"ビットアダプター、(+)No.1、2、3、(-)4、5、6、HEX3、4、5、6mm(ポジドライブ#1、2、3)、TORX10、15、20、25、30、ビットホルダ 材質/仕上クロムバナジウム鋼/マット調クロームメッキ仕上 質量(g)300
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

高品質の冷間鍛造製です。 サイドオフセット15度のスリムなあごでタイトスペースでの使用性が向上しました。
商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。木材など軟らかい物から鉄板、コンクリートなど硬い物まで使用できます。材料の表面を傷つけない精密研磨刃球面設計です。
用途ペンキ落し、さび落し、粘着テープはがし等。 表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落し。 車体、ボート銑鉄作業での付着物落し等。 刃幅(mm)25 トラスコ品番355-6166 全長(mm)195 質量(g)107 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(刃)超硬
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38 全長(mm)218 トラスコ品番384-9597 質量(g)325
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に軽くて使い勝手が良いです。 バナジウムエクストラ合金使用(鍛造品)で非常に頑丈です。 先にRがついているので、アルミホイールなどを傷つけることなくスムーズにタイヤを外せます。 ニッケル・クロムメッキ仕上げです。
仕上ニッケル・クロムメッキ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
1箱(10本)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。 クロムバナジウム鋼を採用しています。 目盛付です。 限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低価格のハイス・ハンドソー、従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れ難くなっています。
全長(mm)250 1インチ当たり山数24山 材質高速度鋼HSS
1本
269 税込296
当日出荷

プロ用エルゴハンドルに新3906バイメタルハンドソー(研磨歯)付です。300mmのため、大型材の切断ができます。 ノコ刃は垂直0°および55°の両方に固定できます。
付属品バイメタル鋸刃1枚付 適合(使用鋸刃サイズ)300mm トラスコ品番353-2003 材質(ハンドル部)サーモプラスチック・エラストマーラバー(ブラック部)、(フレーム部)テンション・メカニズムの軸となる強力な鋼にシルバーペイントコート 質量(g)720 山数24
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷


グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃SQZ150003-SBL トラスコ品番367-9390 全長(mm)210 質量(g)312
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。 目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。 材質スウェーデン特殊鋼
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0041 材質ナイロン 幅(mm)400 質量(kg)1.2 高さ(mm)350 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)80 外寸法・幅(mm)400 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)80
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ペダルを踏むとローラーが車輌のタイヤをすくい上げます。 4輪全てスイベルキャスターを採用しており、車両の移動が容易です。 メカニカルタイプの為、メンテナンスフリーです。
用途ショールームなどでの移動作業。レスキューなどの常備品として。狭小エリアでの車の移動に。 トラスコ品番130-9832 材質スチール 質量(kg)15.3 高さ(mm)375 揚力(kN)6.8(0.68t) タイヤ幅(mm)325 タイヤ外径(mm)450~810
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

1セット2脚入りです。クリックポスティングシステムになります。安全ピン付きです。安定感抜群の広めの足です。ジャッキ使用時にサポートとして使用して下さい。
材質特殊工具鋼
1セット(2脚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。強靭な先端部は確実にグリップしスムーズな作業が出来ます。リターンスプリング機構の採用によりスプリング機能のON/OFFが選択可能できます。
バネ有り
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)93 対辺(mm)2.5 首下長(mm)21 アズワン品番64-6801-80 メーカー商品コード138-4307
1袋(2本組)
289 税込318
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具をおさえるストラップ付です。 外側に名刺入れが付いています。 ユーザーの使いやすいように工具を整理することが可能です。
トラスコ品番794-0033 材質ナイロン 幅(mm)330 質量(kg)0.8 高さ(mm)270 材質(本体)ナイロン 奥行(mm)70 外寸法・幅(mm)330 外寸法・高さ(mm)270 外寸法・奥行(mm)70
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

狭所での細かい作業に最適な工具セットです。1/4差込角のソケットレンチスターターキットです。コンパクトでポケットにも入ります。普段の作業から出張作業に至るまで、あらゆる場面で使いやすいセットです。
セット商品数25 差込角(mm)6.35 トラスコ品番387-0529 質量(kg)0.235
1セット
8,298 税込9,128
当日出荷

人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。
材質ステンレス鋼(AISI 420) 全長(mm)103 対辺(mm)3 首下長(mm)23 アズワン品番64-6801-81 メーカー商品コード138-4305
1本
259 税込285
当日出荷

刃幅(mm)16.0 全長(mm)275 トラスコ品番757-3235 材質高性能合金鋼 質量(g)105 刃長(mm)150 刃厚(mm)2.5
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

より簡単でより速い活動のためのアセンブル・システムです。 10種類のアダプター付です。
用途設備設置の水平取りのサポート、レスキュー用常備品 トラスコ品番470-9837 セット内容ハンドポンプ、エクステンション(小・中・大)、フラット・ベース、凸型コネクター、ラム・プランジャー、ラバーヘッド、サドル・アタッチメント、V字型ヘッド、コンビネーションヘッド、プランジャー・トゥー、パワースプレッダー・ユニット 材質特殊工具鋼 質量(kg)20 能力(kN)(油圧ポンプ)40t/4t
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷

硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。 材質タングステンカーバイト
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

665用替刃
刃幅(mm)65 トラスコ品番355-6123 質量(g)10 刃長(mm)6.9 刃厚(mm)1.95
1個
1,594 税込1,753
当日出荷

さしがねに比べ、耐久性があり、精度の狂いがありません。 45°、90°の正確なマーキングができます。
用途直角の測定・検査。 台の長さ(mm)170 厚さ(mm)1.49 幅(mm)40 台の幅(mm)42 仕様両面にミリ目盛付
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切れ味抜群で強靭。刃部にマイクロギザ加工を付して食い付きが良く滑らない。両面テープも刃部にくっつ事なくスムーズに切断。ステンレス製で錆に強い。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO2936に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適 トラスコ品番138-4310 セット内容0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 材質ステンレス鋼(AISI420) 質量(g)370 先端形状六角 サイズ規格インチ
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

1本ほか
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)