- 工具の通販モノタロウ
 - 作業工具/電動・空圧工具
 - 作業工具
 - スパナ/レンチ
 - 六角棒レンチ
 - 六角棒レンチL型
 - 15ページ目
 
15ページ目: 六角棒レンチL型
商品豆知識
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
寸法(mm)3
高さ(mm)20
質量(g)3
軸長(mm)63
アズワン品番64-7871-29
1本
¥9,490
税込¥10,439
翌日出荷
1本
¥705
税込¥776
翌日出荷
キャッチャーボール付で強力な保持力。
ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。
作業効率アップ。
インチサイズ追加。
奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。
タイプロング
先端形状六角棒
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。
セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー
質量(g)415
先端形状六角
アズワン品番65-1943-77
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
サイズ毎に色分けしているので視認性に優れています。
用途六角穴付ボルト・六角穴付止めネジの取付・取り外しに
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
材質超強力合金鋼
質量(g)100
表面処理ニッケルクロムメッキ焼付塗装
アズワン品番64-8410-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
色の違いによってサイズの選別が容易です。
仕様ボールポイント付
セット内容7本組
軸長(mm)80/185
先端形状ボールポイント
仕上パウダーコート仕上げ
サイズ(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6
1個
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
狭い場所で使いやすい短軸仕様です。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
仕様全身焼入、マグネット入り
トラスコ品番160-6197
セット内容【9本】1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
材質EX剛金
全長(mm)1.5:80.5、2:88、2.5:96.5、3:104、4:114、5:125、6:139、8:162、10:182
材質/仕上軸:ビット材、ホルダ:PP
質量(g)282
角度(°)短軸95
首下長(mm)1.5:5.5、2:7、2.5:8.5、3:11、4:13、5:16、6:19、8:24、10:29
傾き角(°)38
1セット(9本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。高いトルク伝達率により作業効率もアップします。ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。付属のホルダには簡易着脱磁機能がついています。
付属品ホルダ
セット内容1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
材質特殊工具鋼表面処理:ブラックレーザー処理
質量(g)203
対辺寸法(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0(mm)
セット商品数7本
サイズ規格ミリ
1セット
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
ボールポイントで本締めが可能です。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
用途六角穴付ボルトの締め付けに最適です。
先端形状ボールポイント
最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理
絶対錆びない電着塗装ハンドル付。
本締めOK!トリプルハンドル
どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。
A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
先端形状六角
厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
セット内容【8点】ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチHLD100-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8/ホルダー
質量(g)150
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
精密機器に最適なヘックスローブレンチ
収納に便利なホルダーです。
イジリ止め穴つきです。
用途電話機、無線機、精密機器、自動車部品などのヘックスローブネジの脱着作業に
形状L型
材質クロームバナジウム鋼
先端形状ヘックスローブ
トラスコ品番497-4972
セット内容AI0152、0253、0400、0500、0600、0800、1000
材質プラスチック
全長(mm)37
質量(g)150
1セット(7個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース
材質クロームバナジウム鋼
寸法(mm)【全体】350×70×8
質量(g)【全体】12
タイプマイクロ
サイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数7本組
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
超コンパクト収納式。対応サイズ:2・2.5・3・4・5・6 。
サイズ規格ミリ
形状ナイフ型
タイプMW-2
表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
先端形状六角
1本
¥668
税込¥735
当日出荷
赤いボディが印象的なロングボールポイントタイプ。
セット内容1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10mm
先端形状ボールポイント
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12
適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16
適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16
エスコ品番EA683AC-10
先端形状六角
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
1個
¥5,960
税込¥6,556
翌日出荷
サイズ規格ミリ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
エスコ品番EA573LK-1.5
先端形状六角
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1個
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
クロームバナジューム製で耐久性の高いニッケルメッキで仕上げた、プロ仕様の六角棒レンチです。
サイズ刻印も深く、見やすく表示されています。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
先端形状六角
耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel(硬度:HRC 58-60)』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ。斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。 
先端部マグネット付
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
横幅のコンパクトなホルダー付き。環境保護を考えたパッケージレス仕様です。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容ロング六角棒レンチ(mm)、211-1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)411
1セット
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
 - 六角棒レンチ折りたたみ式
 - 六角棒レンチドライバー型
 - 六角棒レンチT型
 
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。