絞り込み
サイズ規格
- インチ(50)
先端形状

ボールポイント(29)

六角(25)
二面幅(mm)
- 4.7(2)
タイプ
- その他(2)
- ショート(3)
- ロング(19)
- 首下ショート(3)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
- 1/4"(42)
全長(mm)
- 73.0(1)
- 80(2)
- 90(1)
- 114(3)
- 118(1)
- 121(1)
- 138(2)
- 154(2)
- 160(4)
- 163(2)
- 165.0(1)
73.0・80・90・114・118・121・138・154・160・163・165.0
二面幅(inch)
- 3/16
- 0.028(5)
- 0.035(8)
- 0.05(39)
- 1/16(70)
- 5/64(74)
- 3/32(80)
- 7/64(51)
- 1/8(80)
- 9/64(52)
- 5/32(78)
- 7/32(69)
- 1/4(76)
- 5/16(77)
- 3/8(70)
- 7/16(13)
- 1/2(19)
- 9/16(14)
- 5/8(14)
- 3/4(13)
- 二面幅(inch)をもっと見る
形状
- L型(45)
- ピボットヘッド(1)
L型・ピボットヘッド
適合ねじサイズ(止ねじ)
- 3/8"(42)
3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
- 5/16"(42)
5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
- 5/16"(42)
5/16"
ブランド
- BONDHUS(26)
- エイト(9)
- エスコ(8)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
- Wera(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ミトロイ(水戸工機)(3)
- KTC(2)
- TRUSCO(2)
- JTC(2)
- STAHLWILLE(スタビレー)(2)
- GEDORE(2)
- H&H(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- Pro-Auto(1)
- SK11(1)
BONDHUS・エイト・エスコ・旭金属工業(旧:新日本ツール)・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)・Wera・Wiha(ビーハ/ノガ)・ミトロイ(水戸工機)・KTC・TRUSCO・JTC・STAHLWILLE(スタビレー)・GEDORE・H&H・BAHCO(バーコ)・Pro-Auto・SK11
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)
再生紙使用マーク適合(8)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
「サイズ規格」から絞り込む
インチ(50)

六角棒レンチ(インチタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 表面は黒染め処理をしています。材質Cr-V形状L型先端形状六角サイズ規格インチ
ボールポイント六角棒レンチ(インチ)
TRUSCO(5件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷ボールポイント加工で約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。黒染め処理をしています。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型硬度HRC50~58表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒レンチ インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(3件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から5日以内出荷スタンダードインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格インチ形状L型材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS(6件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードボールポイントL形ロング六角棒レンチ(インチ)
KTC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツールロング六角棒L形レンチ(インチ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥469税込¥5161個当日出荷から翌々日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
ボールポイント・L-レンチ
BONDHUS¥599税込¥6591本当日出荷から8日以内出荷25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
マスターツール首下ショートロングボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥599税込¥6591本当日出荷から9日以内出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041本当日出荷から翌々日出荷インチサイズです。高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しています。高度な熱処理と硬質クロムメッキ処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角棒スパナ ボールポイント セミロング(インチサイズ)
エイト(5件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
六角L-レンチ ロング 3/16インチ
BONDHUS¥99税込¥1091本当日出荷プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
ロング六角レンチメッキ3/16インチ
BONDHUS¥479税込¥5271本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-7875質量(g)22適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
六角レンチ ロングタイプ(メッキ仕上)
BONDHUS(1件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
ハイグレードボールポイントL形スタンダード六角棒レンチ
KTC¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から翌々日出荷最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプスタンダード
ステンレスボールポイント六角棒レンチ(インチサイズ)
Wera(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めることなく、ねじの長寿命化に貢献します。材質は、ステンレス(X46Cr13)です。高いトルク伝達率により、作業効率もアップします。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型
ボールポイントキーレンチ3/16
Pro-Auto¥369税込¥4061丁当日出荷先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番774-0786材質クロームバナジューム鋼質量(g)21適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
六角ショート・L-レンチ
BONDHUS¥339税込¥3731本4日以内出荷から8日以内出荷世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)
マスターツールロングボールポイントL形レンチ 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥729税込¥8021本当日出荷から翌々日出荷インチサイズのL形レンチです。六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。サイズインチサイズ形状L型タイプロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート)
BONDHUS¥899税込¥9891本8日以内出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプ首下ショート適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"対辺寸法(inch)3/16適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"トラスコ品番810-7933RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
六角棒 スパナ
エイト¥399税込¥4391本翌日出荷から8日以内出荷独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さのインチサイズ六角棒。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状六角サイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
DX2000 メッキロングボール六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥919税込¥1,0111個当日出荷から5日以内出荷メッキロングボールポイントインチサイズ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型タイプロングRoHS指令(10物質対応)対応
プロホールド・L-レンチ
BONDHUS¥539税込¥5931本当日出荷から8日以内出荷ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。世界最高の強度を実現しています。用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理黒染(プロガード加工)
カラーガード・L-レンチ
BONDHUS¥999税込¥1,0991本4日以内出荷から8日以内出荷サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状ボールポイント付形状L型材質プロテニアム合金鋼表面処理カラーガード加工
六角L-レンチ いじり止め ロング
BONDHUS¥889税込¥9781本4日以内出荷六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチパック
BONDHUS¥7,698~税込¥8,468~1組4日以内出荷寸法(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10寸法(inch)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
キーレンチ(Ball-Hexagon)
エスコ¥1,290税込¥1,4191セット翌日出荷9本組。工具鋼製。ボールポイント付き。プラスチックホルダー付き。質量(g)420軸長(mm)5/64”:、 3/32”:110、1/8”:120、5/32”:134、3/16”:148、7/32”:162、 1/4”:178、 5/16”:195、3/8”:215寸法(inch)5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8
950SPKSマルチカラー 六角レンチ
Wera¥859税込¥9451本当日出荷Take it easy 色分けシステムです。独自のヘックスプラスで丸み防止です。丸軸でなじみやすいです。力の伝達を向上します。室外作業に向いてるカラースリーブ付です。用途汎用材質特殊合金鋼形状L型先端形状Hex-Plus×ボールポイント対応REACH:対応サイズ規格インチ
六角棒スパナ
エイト¥289税込¥3181本当日出荷六角レンチ専門メーカーがお届けするメイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。メイドインジャパンの最高級六角棒スパナです。JIS規格以上の厳しい社内独自基準により高品質が保たれています。L型標準寸法六角棒スパナです。用途六角穴付ボルト(キャップボルト)の締結及び緩め作業。材質SNCM+V特殊合金鋼先端形状六角
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ロング六角棒レンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥929税込¥1,0221本当日出荷から9日以内出荷エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング
テーパーヘッド 特短 六角棒スパナ
エイト¥689税込¥7581本翌々日出荷から3日以内出荷L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
- 六角棒レンチL型
- 六角棒レンチ折りたたみ式
- 六角棒レンチドライバー型
- 六角棒レンチT型