20ページ目: 六角棒レンチL型

特価
本日11月11日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1,946件中 761~800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
奥深い場所に最適なロングタイプです。ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています。傾き角度は最大38°(設計値)です。レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます。ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています。ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません。永久保証付きです。(過度な使用方法による破損や変形、摩耗や消耗は適用外です。)六角穴付ボルトの保持が可能です。
用途各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに。 先端形状ボールポイント タイプロング サイズ規格インチ 仕様全身熱処理、マグネット入り セット内容【9本】1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8(インチ) 材質EX剛金 全長(mm)1/16:80.6、5/64:95、3/32:110.4、1/8:130.2、5/32:144、3/16:162.8、1/4:184.4、5/16:206、3/8:231.6 材質/仕上軸:ビット材、ホルダー:PP 質量(g)375 首下長(mm)1/16:16.6、5/64:19、3/32:20.4、1/8:23.2、5/32:29、3/16:32.8、1/4:38.4、5/16:44、3/8:49.6 傾き角(°)38
1セット(9本組)ほか
6,898 税込7,588
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TONE(トネ/旧:前田金属工業)絶縁ドライバーセット
付属品樹脂ケース入 セット内容【絶縁ドライバー】(1)先端規格:-0.5×3.0/軸長:100mm/全長:200mm/質量:45g、(2)先端規格:-0.8×4.0/軸長:100mm/全長:200/質量:45g、(3)先端規格:-1.0×5.5/軸長:125mm/全長:140mm/質量:77g、(4)先端規格:-1.2×6.5/軸長:150mm/全長:270mm/質量:114g、(5)先端規格:+No.1/軸長:80mm/全長:195mm/質量:70g、(6)先端規格:+No.2/軸長:100mm/全長:220mm/質量:102g、【検電ドライバー】先端規格:-0.5×3.0/軸長:70mm/検電範囲:100~250V/質量:23g 質量(kg)1.3 セット商品数7 アズワン品番64-4815-93
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーグリップバルブツール
軸径(Φmm)4 寸法D(mm)22
1個
489 税込538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
用途斜めからの作業に最適です。 付属品ボンデックス[[TM上]]ケース セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ 材質プロテニアム[[R上]]合金鋼 質量(g)454 セット商品数13本 先端形状ボールポイント サイズ規格インチ
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

トラスコ品番103-8217 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、ホルダ 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 質量(g)82.5 表面処理黒染め 先端形状六角
1セット
1,398 税込1,538
翌日出荷

スーパーボールレンチのセットです。
用途六角穴付ボルトの締め付け・取り外しに最適です。 先端形状ボールポイント
1セット(9本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップなカラーで見分けが簡単! ロングタイプ ダブルホルダー付 早回しもできるボールポイント
セット内容六角&ボールポイントL型レンチ9サイズ(計9本)・ホルダー 材質L型レンチ:CR‐V、ホルダー:PP 質量(g)420 先端形状六角&ボールポイント 呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
1,998 税込2,198
当日出荷

HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.23MB) サイズ規格インチ
1本
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
セット内容【8点】ハイグレードL形スタンダード六角棒レンチHLD100-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8/ホルダー 質量(g)150
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

1/2までのサイズは亜鉛メッキコーティングでそれ以上はクロムメッキコーティングがされております。適度にブレンドされたクロムバナジウム鋼を使い長寿命です。
先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1本
119 税込131
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロングタイプなので、奥まった場所でも作業できます。高い耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
仕様GEDORE 六角棒レンチ 8本セット H42EL88A トラスコ品番855-6873 セット内容5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16 材質クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ 質量(g)30 先端形状六角 2018年トラスコ掲載ページ4 0784
1セット
4,198 税込4,618
翌々日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 トラスコ品番833-8900 セット内容ホルダ、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8、9 質量(g)718 先端形状ボールポイント
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状L型 先端形状ボールポイント サイズ規格ミリ
1個
179 税込197
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント六角軸レンチセット。 斜め締めができるボールポイント。 収納ホルダーでコンパクト保管。 セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ 形状L型 質量(g)372 タイプロング 先端形状ボールポイント 組数9 サイズ規格ミリ
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷

ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
用途六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。 形状L型 先端形状六角
1セット(8本)ほか
429 税込472
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型 材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ 先端形状六角 材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超コンパクト収納式。対応サイズ:No.0・1・2/―3・4・5mm 。
形状ナイフ型 タイプMW-1 表示品質/(フレーム)アルミニウム、(軸)Cr-V
1本
668 税込735
当日出荷

高品質な鋼材と優れた熱処理により硬度HRC50~58の高い品質を維持しています。 ホルダ上部が回転し、六角棒レンチを取り出しやすい構造となっています。
サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理黒染め 先端形状六角
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント付 耐久性のあるラバーコート軸
サイズ規格ミリ 形状L型 先端形状Ball Hex-Plus
1本
880 税込968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M30 エスコ品番EA683AG-22 先端形状六角
1個
4,100 税込4,510
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA683AD-3 先端形状ボールポイント
1個
200 税込220
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA683AD-2.5 先端形状ボールポイント
1個
170 税込187
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683AD-1.5 先端形状ボールポイント
1個
170 税込187
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA683AD 先端形状ボールポイント
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA683AC-3 先端形状六角
1個
95 税込105
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 エスコ品番EA683AC-2.5 先端形状六角
1個
85 税込94
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 エスコ品番EA683AB-6 先端形状ボールポイント
1個
325 税込358
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA683A-1.5 先端形状六角
1個
100 税込110
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WS-90 先端形状Ball Hex-Plus
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-108 先端形状Ball Hex-Plus
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-105 先端形状Ball Hex-Plus
1個
980 税込1,078
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-104 先端形状Ball Hex-Plus
1個
880 税込968
翌日出荷

サイズ規格インチ 形状L型 エスコ品番EA573WS-102 先端形状Ball Hex-Plus
1個
940 税込1,034
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WK-90 先端形状Hex-Plus
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-3 先端形状Hex-Plus
1個
620 税込682
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショートヘッド エスコ品番EA573WC-2 先端形状Hex-Plus
1個
360 税込396
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573W-90 先端形状Hex-Plus
1個
5,960 税込6,556
翌日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573VC-3 先端形状Ball Hex-Plus
1個
255 税込281
翌日出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります