1,946件中 921~960件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ規格」から絞り込む
表面処理ユニクロ 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1パック(10個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 材質 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1個ほか
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング 仕様ホルダー付
1セット(7本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート
1本
269 税込296
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。7本セットです。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロングタイプ トラスコ品番369-7983 セット内容3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ) サイズインチサイズ 質量(g)300
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

六角部の磨耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショートロングタイプ トラスコ品番323-5262 セット内容(inch)1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8 質量(g)310
1セット
8,998 税込9,898
当日出荷

ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れ楽々。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-4641 セット内容(inch)0.05、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8 質量(g)321
1セット(13本)
3,998 税込4,398
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5710 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 質量(g)279
1セット(9本)
5,798 税込6,378
当日出荷

テーパーヘッドは本締に使える様、耐久性と耐摩性を一段と向上。従来のボールポイントに比べ10~20%ねじり強度が高く、傾けての使用(0~20°)で特に効果を発揮します。ドアホルダはレンチとホルダの抵抗がなく、出し入れが楽々です。使用後は、扉を閉めるだけでレンチが元通りの向きに揃います。
用途六角穴付ボルト類の締結用 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ブリスターパック入り トラスコ品番360-5701 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)93
1セット(7本)
3,898 税込4,288
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
10,980 税込12,078
当日出荷

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番301-9101 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)395
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷

首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番302-2129 セット内容(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 質量(g)245
1セット
6,198 税込6,818
当日出荷

用途穴付ボルト等の締付け取外しに 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング トラスコ品番325-8696 セット内容六角棒レンチ(AY-1.5、2、2.5、AYK-3、4、5、6、8、10)、プラスチックホルダー、キャッチャーボール(3~10mmのサイズ) 質量(g)410
1セット(9本組)
7,298 税込8,028
当日出荷

使いやすいロングタイプ ネジにフィットし、滑らかに回せる(高精度ボールポイント加工) 傾けて回せるボールポイントレンチ(傾き角度MAX約30°) ネジ落下を防止、ネジキャッチ付(対辺8/10mm) サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付(対辺1.5/2mm) 強度・ネバリ強さ・硬さが抜群の強靭レンチ。
先端形状ボールポイント付 形状L型 仕様8本組み、マグキャッチ付 寸法A(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本組)
4,498 税込4,948
翌々日出荷

高い精度の加工精度、優れた材質や熱処理などの品質の良さが特徴です。
用途六角ネジの締付け 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 六角対辺(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 形状L型 トラスコ品番401-2836 材質/仕上ハードクロムメッキ 質量(g)349 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,998 税込6,598
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 エスコ品番EA573KD-4
1個
340 税込374
当日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 エスコ品番EA573KD-3
1個
315 税込347
翌日出荷

先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 エスコ品番EA573KD-1.5
1個
275 税込303
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)8 形状L型 エスコ品番EA573W-8 軸長(mm)200 寸法L2(mm)36
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)6 形状L型 エスコ品番EA573W-6 軸長(mm)180 寸法L2(mm)32
1個
800 税込880
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)5 形状L型 エスコ品番EA573W-5 軸長(mm)160 寸法L2(mm)28
1個
745 税込820
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)4 形状L型 エスコ品番EA573W-4 軸長(mm)140 寸法L2(mm)25
1個
605 税込666
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ サイズ(mm)1.5 形状L型 エスコ品番EA573W-1.5 軸長(mm)90 寸法L2(mm)14
1個
345 税込380
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WK-9 軸長(mm)106 寸法L2(mm)38
1個
680 税込748
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)6 形状L型 エスコ品番EA573WM-6 軸長(mm)180 寸法L2(mm)32
1個
480 税込528
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)5 形状L型 エスコ品番EA573WM-5 軸長(mm)160 寸法L2(mm)28
1個
340 税込374
翌日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)4 形状L型 エスコ品番EA573WK-3.5 軸長(mm)66 寸法L2(mm)23
1個
160 税込176
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)3 形状L型 エスコ品番EA573WM-3 軸長(mm)126 寸法L2(mm)20
1個
200 税込220
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2.5 形状L型 エスコ品番EA573WM-2.5 軸長(mm)112 寸法L2(mm)18
1個
190 税込209
当日出荷

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ サイズ(mm)2 形状L型 エスコ品番EA573WM-2 軸長(mm)100 寸法L2(mm)16
1個
190 税込209
当日出荷

ボールポイント付
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 サイズ(inch)0.05・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 エスコ品番EA573BE
1セット(13本)
4,780 税込5,258
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
75日以内出荷

サンフラッグ(旧:新亀製作所)袋入ロング六角レンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。 材質特殊鋼
1箱(6本)
3,714 税込4,085
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)六角キーレンチ
光学機器に使用されている特殊表面加工仕上げで錆びにくい特性を持っています。高い硬度性により、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連・工場内作業などの六角ネジ締めに。 トラスコ品番853-3353 対辺寸法(mm)14
1本
899 税込989
6日以内出荷

ねじれ、折れに強い。ショートタイプ
寸法(mm)曲げ短:40、曲げ長:112 全長(mm)122 本体質量(g)106 呼称8300HX-S(対辺10)
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチセット (インチ)
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。プラスチックホルダー入り。
用途ソケットキャップスクリュー用 質量(g)234 サイズ(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8 入数9点
1セット
4,598 税込5,058
90日以内出荷

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
クロムバナジウム、ニッケルメッキ。0.028・0.035・0.050インチ、ガンメタル仕上げ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
1本
309 税込340
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
DIN ISO 2936。ハンドル部ロングタイプ。クロムバナジウム、ニッケルメッキ。
用途ソケットヘッドスクリュー用
1本
379 税込417
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)六角棒レンチ
DIN ISO 2936。クロムバナジウム、ニッケルメッキ、0.9ガンメタル仕上げ。
用途ソケットキャップスクリュー用
1本
329 税込362
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)六角棒レンチ
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
トラスコ品番448-1089 材質特殊鋼 全長(mm)112 対辺(mm)8 対辺寸法(mm)8 表面処理ニッケルクロムメッキ(0.71mm、0.89mmはメッキなし) 首下長(mm)32 適合キャップスクリューM10 適合セットスクリューM16
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

『六角棒レンチ』には他にこんなカテゴリがあります