絞り込み
二面幅(mm)
- 8(15)
- 8×9×10(5)
- 9(3)
- 10(23)
- 10×12×14(4)
- 11(7)
- 12(22)
- 12×14×17(2)
- 13(18)
- 13×17×19(2)
- 14(20)
- 17(17)
- 19(8)
- 21(7)
- 22(4)
- 24(5)
- 26(3)
- 27(3)
- 30(3)
- 36(3)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- Beta(2)
- FACOM(4)
- FPC(6)
- GEDORE(8)
- GISUKE(タカギ)(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(3)
- KTC(4)
- ParkTool(パークツール)(4)
- SK11(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- Wera(8)
- アイウッド(3)
- エスコ(99)
- マキタ(4)
- ミトロイ(水戸工機)(1)
- 南船場ワークス(6)
- 古寺製作所(5)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ハンドルレンチとは、ホイールナットの付け外しなど機械のメンテナンス時に使われる作業工具のことです。耐腐食性向上のためクロームメッキ処理を施された金属製のハンドルレンチは比較的力の入れやすいL字型や早回しがしやすいT字型など、形状がさまざま。中には持ち運びに便利な折り畳みスライド式やコンパクトなタイプもあり、豊富なアイテムから探すことができます。大きさや形など作業内容に適したアイテムを選ぶのがおすすめです。
商品豆知識

T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
BB T型四角ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
ロングT型レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷TBロングタイプ用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
T形フレックスレンチ(ボール式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1丁当日出荷から9日以内出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
Y型ボックスレンチ
はくでん¥499~税込¥549~1個6日以内出荷高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
L型レンチ
古寺製作所(12件のレビュー)¥839~税込¥923~1本当日出荷表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60先端形状六角
T型ロングボックスレンチ
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200先端形状六角寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
T形フレックスレンチ(角駒式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状
T形レンチショートハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
9.5sq. T形フレックスレンチ ロング
KTC(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。トラスコ品番383-9699質量(g)700寸法L(mm)698差込角(mm)9.5寸法d(mm)11寸法l(mm)180
Y型レンチ
SK11¥1,098税込¥1,2081本当日出荷3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型サイズ(mm)8・9・10
T型BOXレンチ
南船場ワークス¥799~税込¥879~1個翌日出荷フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
6in1 3WAYレンチ
ETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
Y型ボールポイントヘックスレンチ
ParkTool(パークツール)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。形状(レンチ)六角寸法(mm)4・5・6





































![3/32"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549723-250805-02.jpg)
![5/64"x230mm [Ball-Hexagon] T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64549714-250805-02.jpg)



![7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091335-250801-02.jpg)
![3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50091326-250801-02.jpg)