絞り込み
二面幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドルレンチとは、ホイールナットの付け外しなど機械のメンテナンス時に使われる作業工具のことです。耐腐食性向上のためクロームメッキ処理を施された金属製のハンドルレンチは比較的力の入れやすいL字型や早回しがしやすいT字型など、形状がさまざま。中には持ち運びに便利な折り畳みスライド式やコンパクトなタイプもあり、豊富なアイテムから探すことができます。大きさや形など作業内容に適したアイテムを選ぶのがおすすめです。
126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • BB T型四角ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    BB T型四角ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
    用途四角ボルトの締付け取外しに材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状四角RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    L型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(15件のレビュー)
    879税込967
    1本
    当日出荷
    大きな力が出しやすい形状です。
    用途ナット等の締付け取外しに先端形状六角
  • T型レンチ 古寺製作所

    T型レンチ

    古寺製作所(14件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型スライドソケットハンドル SK11

    T型スライドソケットハンドル

    SK11(59件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • T型ボックスレンチ SK11

    T型ボックスレンチ

    SK11(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    T型ハンドルで早回しに適しています。スピーディな作業ができるT型ハンドルのボックスレンチです。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
  • Y型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    Y型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    一本で3サイズのボルトナットを締結することができます。材質はS45Cです。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • T型レンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型レンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • L型スルーレンチ SK11

    L型スルーレンチ

    SK11(7件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    長いボルトも貫通して使用できるスルータイプです。スルータイプなので、長いボルトに対しても作業ができます。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼先端形状六角仕上サテン仕上げ
  • L型スルーレンチ GISUKE(タカギ)

    L型スルーレンチ

    GISUKE(タカギ)(3件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途長く突き出たボルトに!貫通タイプ。(ショートヘッド部のみ)仕様(ショートヘッド部)12角、(ロングストレート部)6角
  • L型レンチ 古寺製作所

    L型レンチ

    古寺製作所(12件のレビュー)
    839税込923
    1本
    当日出荷
    表面はクロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く長持ちします
    用途自動車タイヤ交換、メンテナンス・トラックタイヤ交換材質S45C(機械構造用炭素鋼)短辺(mm)60先端形状六角
  • Y型ヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角
  • T形フレックスレンチ(ボール式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(ボール式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • Y型ボックスレンチ はくでん

    Y型ボックスレンチ

    はくでん
    469税込516
    1個
    6日以内出荷
    高耐久のクロムバナジウム鋼を使用したY形ソケットレンチです。三方向に異なるサイズのソケットを備え、一本で多用途に対応できます。握りやすい三角レイアウトによりトルクをかけやすく、修理、設備保守、日常メンテナンスまで幅広い現場で活躍します。
    材質クロムバナジウム合金鋼短辺(mm)77先端形状六角
  • Y型レンチ SK11

    Y型レンチ

    SK11
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型
  • ボックスレンチ9 マキタ

    ボックスレンチ9

    マキタ(5件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(8件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。8mm、9mm、10mmの二面巾のナットに対応(M5・M6用)材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)8×9×10表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • T形フレックスレンチ(角駒式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形フレックスレンチ(角駒式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • T形フレックスレンチ ロング(マグネット入り) KTC

    T形フレックスレンチ ロング(マグネット入り)

    KTC
    5,698税込6,268
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法l(mm)180先端形状六角
  • T型レンチ 13・19ボックス&トルクスドライバー アイウッド

    T型レンチ 13・19ボックス&トルクスドライバー

    アイウッド(2件のレビュー)
    699税込769
    1本
    翌々日出荷
    13mm・19mmボックスレンチとトルクス(菊型)ドライバー
    グリーン購入法適合
  • Y型レンチ SK11

    Y型レンチ

    SK11
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    3サイズに対応するY型タイプです。Y型タイプで3サイズに対応しています。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。先端形状Y型サイズ(mm)8・9・10
  • Y型BOXレンチ 南船場ワークス

    Y型BOXレンチ

    南船場ワークス(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 自動車やバイクのメンテナンスをはじめホビー工作に最適!
  • ボックスレンチ10 マキタ

    ボックスレンチ10

    マキタ(2件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
  • ミニY型レンチ 古寺製作所

    ミニY型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    Y型レンチでは最小の大きさで、携帯に便利なコンパクト設計です。自転車用ツールとして海外でも高い評価を受けています。
    用途六角ボルト、ナットの締め緩め。12mm、13mm、14mmの二面巾のナットに対応(M8・M10)。材質S45C(機械構造用炭素鋼)対辺(mm)12×13×14表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • T形レンチショートハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチショートハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状全長(mm)250全幅(mm)150
  • 9.5sq. T形フレックスレンチ ロング KTC

    9.5sq. T形フレックスレンチ ロング

    KTC(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1丁
    翌々日出荷
    9.5sq. 差込角なのでソケット、ヘキサゴンビットソケット等に使うことができます。
    トラスコ品番383-9699質量(g)700寸法L(mm)698差込角(mm)9.5寸法d(mm)11寸法l(mm)180
  • Y形レンチ FPC

    Y形レンチ

    FPC
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    用途Y形のボックスレンチです。
  • T型BOXレンチ 南船場ワークス

    T型BOXレンチ

    南船場ワークス
    799税込879
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
  • 3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    3/32”x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    745税込820
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA573BN-2
  • T型ロングボックスレンチ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ロングボックスレンチ

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法L1(mm)355寸法L2(mm)200先端形状六角寸法H2(mm)41RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y型ボールポイントヘックスレンチ ParkTool(パークツール)

    Y型ボールポイントヘックスレンチ

    ParkTool(パークツール)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
    形状(レンチ)六角寸法(mm)4・5・6
  • ボックスレンチ13 マキタ

    ボックスレンチ13

    マキタ
    459税込505
    1本
    3日以内出荷
  • 4x 60mm 四角ソケットT型レンチ エスコ

    4x 60mm 四角ソケットT型レンチ

    エスコ
    5,530税込6,083
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613AL-4
  • 7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ エスコ

    7/64”x150mm [Hexagon]T型レンチ

    エスコ
    755税込831
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573BN-3
  • Y型レンチ 古寺製作所

    Y型レンチ

    古寺製作所(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    翌日出荷
    整備工具には欠かせない工具です
    用途自動車・バイクの整備をはじめ、各種ホビーにも適しています。材質S45C(機械構造用炭素鋼)表面処理クロームメッキ処理を行い、耐腐食性に強く、長持ちします。先端形状六角
  • ASH T型ボックスレンチ46mm 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH T型ボックスレンチ46mm

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    9,198税込10,118
    1丁
    5日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番376-6721全長(mm)320質量(kg)3対辺寸法(mm)46深さ(mm)46先端形状六角ハンドル寸法(mm)340×320RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6in1 3WAYレンチ ETHOS Design(エトスデザイン)

    6in1 3WAYレンチ

    ETHOS Design(エトスデザイン)(12件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    車載にオススメ3ウェイレンチ! ソケットを取り外す事で六角棒レンチに早変わり。 グリップ部も耐油ゴムでコーティングされ、使い易さもグレードアップ。 ソケットサイズは6.3sq
    適合サイズ(mm)(六角ソケット)8・10・12、(六角棒)4・5・6
ハンドルレンチ