ハンドルレンチとは、ホイールナットの付け外しなど機械のメンテナンス時に使われる作業工具のことです。耐腐食性向上のためクロームメッキ処理を施された金属製のハンドルレンチは比較的力の入れやすいL字型や早回しがしやすいT字型など、形状がさまざま。中には持ち運びに便利な折り畳みスライド式やコンパクトなタイプもあり、豊富なアイテムから探すことができます。大きさや形など作業内容に適したアイテムを選ぶのがおすすめです。
商品豆知識
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状六角
早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに
材質/仕上S45C・クロムメッキ
先端形状四角
RoHS指令(10物質対応)対応
大きな力が出しやすい形状です。
用途ナット等の締付け取外しに
先端形状六角
精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。
T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
フレックスT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
先端形状六角
寸法L1(mm)355
寸法L2(mm)200
寸法H2(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
ショートT形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
形状ソケット部6角形状
全長(mm)250
全幅(mm)150
フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。
ソケット部は6角形状です。
ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。
表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼
表面処理クロムメッキ
先端形状六角
1本
¥880
税込¥968
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。