クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(11)
12(13)
13(9)
14
17(12)
19(13)
22(11)
24(12)
30(8)
32(8)
二面幅(mm)をもっと見る
差込角(mm)9.5[3/8] 寸法l(mm)30
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプになっているので特に奥まった自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。材質は特殊鋼、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業に。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)クロフートレンチ フレアータイプ3/8
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 厚さ(mm)8 差込角(mm)9.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込角(mm)9.5 材質特殊工具鋼 厚さ(mm)6.35
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質ニッケルクロムメッキ 全長(mm)66 質量(g)58.5 対辺(mm)14 外径(Φmm)28 差込角(inch)3/8"(9.5) アズワン品番64-7900-98
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)1/4″SQクローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(inch)1/4
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)(1/4SQ)クローリングスパナ
AS-drive(面接触)のクローリングスパナ。差込角は1/4”SQ。
差込角(sq.)1/4
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込角(sq.)3/8 対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA617YS-14
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

1個
7,720 税込8,492
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA723SH-14
1個
8,870 税込9,757
翌日出荷

差込角(sq.)1/4 対辺寸法(mm)14 エスコ品番EA617YU-14
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷