クロウフットレンチ :「クローフットレンチ」の検索結果
クロウフットレンチとは、通常のスパナやレンチでは届かない場所にあるボルト・ナットを回すのに最適な小サイズのレンチです。クローフットレンチを使用する場合には、単独で使用するほか、他の工具、例えば首振りするスピンナハンドルなどと組み合わせて使用するといったことも一般的に行われています。さらにクローフットレンチにエクステンションバーを付けて延長して使用するような場合では、一段と作業性が向上。レンチ部の形状・サイズや、他の工具を差し込む差込角のサイズによってさまざまな種類があります。首振機構付のクロウフットレンチも注目です。
関連キーワード
商品豆知識
15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
差込角(mm)12.7
仕様JIS表示認定工場製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
首振りなので狭い場所で角度が欲しい時に便利です。
用途差込:12.7mm/12PT 。サイズ:17,18,19,21,22,24,27,30,32mm
差込角1/2”SQのクローフットスパナ
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)スパナ部(a):8
サイズ2.3/8
質量(g)214
全長L(mm)81.5
外径B(Φmm)96
1個
¥41,980
税込¥46,178
8日以内出荷
特に高トルクをかけるステンレスボルトの締め付け作業に最適
差込角(sq.)1/2
仕様ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(S):
厚さ(mm)スパナ部(a):16
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(inch)1/4
寸法S(mm)14.6
寸法a(mm)6.3
全長L(mm)25.5
寸法b(mm)19.8
仕様首振ロングエクステンションバー:380mm
寸法(mm)17・19・22・24・27・30・32・36
差込角(inch)1/2"
1個
¥48,800
税込¥53,680
翌日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-3715
セット内容8
材質特殊工具鋼
厚さ(mm)6.35
質量(g)722
ソケット内容JHW10767、10768、10769、10770、10771、10772、10773、10774
1セット
¥30,980
税込¥34,078
9日以内出荷
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
業界初の首振機構付クロウフットレンチです。;首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにもしっかりアクセスできます。;エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締付け・緩め作業に最適。
差込角1/4”SQのクローフットスパナ。
差込角(sq.)1/4
サイズ(inch)3/8
寸法S(mm)14.6
質量(g)17
寸法a(mm)6.3
全長L(mm)25.5
寸法b(mm)19.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
1個
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
『スパナ/レンチ』には他にこんなカテゴリがあります
スパナ/レンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。