防錆潤滑スプレー :「離型剤」の検索結果
防錆潤滑剤とは優れた潤滑性や防錆力が特徴で、金属表面に油膜を張りサビから守る効果があります。水置換性があるため、優れた浸透性があり、金属細部を潤滑することで錆び付いたネジを外す・きしみ止めといった用途に優れた効果があり、自転車の整備から工場まで広く使われている防錆潤滑剤です。成分は主に炭化水素系溶剤や鉱物油・防錆剤が使用されております。鍵穴やヒューズボックスなどあらゆる機械や金属製品のメンテナンスに用いられます。
特価
本日7月15日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
直径0.3ミクロンの超微粉末の四フッ化エチレン樹脂を主成分としていますので浸透力が強く、浸透剤、防錆剤、防水、防湿、潤滑剤として多目的に使用できます。(不乾性)
用途対象物を汚さない防錆:潤滑剤として各種工具ベアリング類、チエーンやギヤ類。各種カップリング。
防錆剤として 各種金型や各種部品等。
防錆・離型剤として 各種プレス関係部品やプラスチック金型
防錆・潤滑・撥水剤として 各種電装部品など
使用温度範囲(℃)-50~250℃
トラスコ品番477-7930
危険等級Ⅲ
アズワン品番8-169-01
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。