防錆潤滑剤 強力潤滑
(270件のレビュー)当日出荷
浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。
金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。
フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。
オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。
機械部品の加工時や組立時の防錆。
ボルト、ナット等のネジ緩め。
各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
ページ: 1/ 3
水溶性防錆剤旭エンジニアリング税込¥25,278¥22,980
スーパースプレーBARDAHL(バーダル)税込¥2,198¥1,998
ウォームギヤルブENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥15,378¥13,980
ハイスピードフルードENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
ユニソルブルENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥19,778¥17,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥20,878¥18,980
リライアカットENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥36,278¥32,980
アンチラストテラミENEOS(旧:JXTGエネルギー)税込¥24,178¥21,980