防錆潤滑スプレー :「潤滑材」の検索結果

防錆潤滑剤とは優れた潤滑性や防錆力が特徴で、金属表面に油膜を張りサビから守る効果があります。水置換性があるため、優れた浸透性があり、金属細部を潤滑することで錆び付いたネジを外す・きしみ止めといった用途に優れた効果があり、自転車の整備から工場まで広く使われている防錆潤滑剤です。成分は主に炭化水素系溶剤や鉱物油・防錆剤が使用されております。鍵穴やヒューズボックスなどあらゆる機械や金属製品のメンテナンスに用いられます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スターカット工業水性特殊潤滑剤
有機モリブデン・テフロンの固形成分が高潤滑能力を発揮します。水性なので容易に水洗浄が可能です。難加工金属にも優れた潤滑性能を発揮します。
用途タップ・リーマなどの重切削、塑性加工。難加工金属 淡黄色縣濁 タイプ水性 荷姿パックインボックス 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

スターカット工業油性防錆剤
乾燥性が良く、ベタツキがない。NP-3クラス被膜
用途鉄系長期防錆用(原液を侵漬又はスプレーにて塗布) 褐色透明 タイプ油性NP-3相当 荷姿ロイヤル缶 密度0.82 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
20,980 税込23,078
3日以内出荷

スターカット工業水溶性防錆剤
鉄・非鉄系の中間防錆及び工程間防錆、薄膜でベタツキが無い。脱脂性良好。
用途鉄、非鉄系金属(清水に添加し良く撹拌し使用) 淡褐色透明 タイプ水溶性 荷姿ロイヤル缶 pH9.6 危険物の類別非危険物 添加量2.0~4.0%
1缶(18L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スターカット工業水溶性防錆剤
抗乳化性に優れた防錆剤で液が長持ち 洗浄性良好
用途鉄、非鉄の洗浄用防錆(清水に添加し良く撹拌し使用) 淡黄褐色透明 タイプ水溶性 荷姿ロイヤル缶 pH9.4 危険物の類別非危険物 添加量1.0~5.0%
1缶(18L)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング