防錆潤滑スプレー :「石定盤用ワックス」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!
防錆潤滑剤 強力防錆 低臭タイプ
モノタロウ
¥499
税込¥549
水置換性で、あらゆる金属の防錆に使用でき、金属表面を浸蝕したり、色を変えたりすることはありません。
電気接点に不干渉ですから、電気装置の保護に優れています。
塩分の付着や海面上で生ずる腐蝕を防止し、指紋による発錆も防ぎます。
用途あらゆる金属製品、精密機械、治工具、定盤等の防錆、潤滑。
電気装置、コンピューター、モーター等の複雑なワイヤリングの防錆、防湿。
性能屋内防錆: 24ヶ月以上塩水噴霧: 120時間以上湿潤箱: 1440時間以上
種別水置換性防錆剤
色無色
膜厚(μm)2~3
成分ワックス防錆添加剤潤滑油高級脂肪酸エステルイソパラフィン系溶剤石油系炭化水素LPG
タイプ防錆
使用温度範囲(℃)-10~120
臭気低臭
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。