絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(25)
  • エスコ(12)
  • TRUSCO(11)
  • デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(10)
  • ダイゾーニチモリ(7)
  • NOKクリューバー(6)
  • スズキ機工(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • ORAPI(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 旭エンジニアリング(4)
  • 美和ロック(4)
  • リックス(4)
  • Devcon(デブコン)(3)
  • スリーボンド(3)
  • ファインケミカルジャパン(3)
  • アーステック(3)
  • WD-40(3)
機能
  • その他(1)
  • 凍結浸透潤滑(4)
  • 潤滑(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AZキーメイトスプレー エーゼットAZキーメイトスプレーエーゼット(54件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100mL)
当日出荷
鍵穴用潤滑剤 高純度のボロンナイトライド(窒化ホウ素/層状セラミック粉末)を主成分とし、速乾性でべたつかないため油分を嫌鍵穴などの潤滑に最適です。化学的な安定性、耐熱性に優れています。白色個体潤滑剤。
用途門扉のカギ、自転車の鍵、ドアヒンジなどべたつきや油分を嫌う箇所への潤滑。使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量10mL特性潤滑危険物の性状水溶性
シリコーンスプレー エーゼットシリコーンスプレーエーゼット(1件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷
無溶剤タイプで下地を傷める心配が少なく、優れた滑走性があります。
用途金属、ゴム、プラスチックなどの潤滑、艶出し。トラスコ品番868-3070無色透明容量(mL)420タイプスプレー主成分シリコーンオイル、液化石油ガス(LPG)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量310g特性滑走性、艶出し
AZスーパーオイルスプレーPRO エーゼットAZスーパーオイルスプレーPROエーゼット(2件のレビュー)
969税込1,066
1本(420mL)
当日出荷
水置換剤配合で防錆効果に優れ、フッ素微粉末配合で長期的な潤効果を持続します。浸透力が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆を防ぎます。
用途錆びついたネジ・ボルトの緩め、金属機械部品や組み立て部品の加工、組み立て時の防錆、洗浄後の機械部品の防錆、射出形成機の金型防錆、各種産業機械の防錆、潤滑危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZシリコンオイル エーゼットAZシリコンオイルエーゼット(1件のレビュー)
649税込714
1本(50g)
当日出荷
金属、紙、木、プラスチック、ゴム、ガラス等あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。
危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
AZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤) エーゼットAZ水置換オイル(浸透防錆潤滑剤)エーゼット(16件のレビュー)
499税込549
1本(70mL)ほか
当日出荷から4日以内出荷
水置換剤配合によりオイルが水分の下に浸透し、金属表面のわずかな水分も浮き上がらせ、優れた防錆力で金属をサビから守ります。 金属との親和性がよく浸透性に優れていますので金属細部の潤滑や錆付いたネジやボルトを締めるのに適しています。
用途機械部品や組立部品の加工、組み立て時の防錆。 洗浄後の機械部品の防錆 錆びついて取れないネジ・ボルト・ナット緩め 各種産業機械などの防錆・潤滑 屋外機器の金属部の防錆主成分鉱物油、防錆剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ浸透防錆潤滑オイル エーゼットAZ浸透防錆潤滑オイルエーゼット
659税込725
1本(100mL)
4日以内出荷
強い浸透力でサビ付いたネジを緩めます。直接塗布できない金属部品の隙間にも速やかに浸透し、金属表面をサビから守ります。機械細部の潤滑、防錆に最適です。
用途金属部分の潤滑、防錆に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
AZ園芸用錆止・潤滑スプレー エーゼットAZ園芸用錆止・潤滑スプレーエーゼット(1件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)
4日以内出荷
金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。
用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー