1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。 半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。 容量(mL)480 質量(g)465 成分フッ素化合物 トラスコ品番400-6194 使用温度範囲-40~260℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.48L 特性乾性被膜潤滑 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります