潤滑スプレー :「乾燥潤滑」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
白色固体潤滑油剤、フッ素化合物の超微粒子を使用した潤滑剤です。ゴム、プラスチックおよび金属の潤滑性に優れています。
半乾燥被膜タイプなのでエジェクターピンからのにじみがなく、成型品を汚しません。エジェクターピンのクリアランスを保ち、ガスの抜けをよくします。
用途プラスチック射出成型機のエジェクターピンの潤滑。
色白
容量(mL)480
質量(g)465
成分フッ素化合物
トラスコ品番400-6194
使用温度範囲-40~260℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.48L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フッ素を配合した半乾燥タイプ潤滑スプレー。半乾燥被膜を形成し油脂類のようなべたつきが無くゴミ・汚れを付着させない。樹脂・金属の表面をコーティングし、PTFEを配合しているので優れた潤滑を発揮します。フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤おようびキシミ音防止。 油を嫌う箇所の潤滑。 車のウェザーストリップの潤滑。 紙、ダンボール等の滑走剤。
容量(mL)247
外観乳白色
増ちょう剤PTFE
危険物の類別非危険物
1本(247mL)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。
ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。
塗布後、常温で乾燥被膜が形成できます。
スプレータイプなので、作業現場へ携帯可能です。
用途オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。
ナラシ運転の焼付き防止に。
紙粉、塵、ホコリ等の付着をきらう箇所の潤滑に。
トラスコ品番808-2235
色灰黒
容量(mL)420
主成分二硫化モリブデン・グラファイト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。
ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。
フッ素タイプなので、樹脂・ゴム部品への影響がほとんどありません。
速乾タイプなので、塗布後すぐに次の作業が可能です。
用途樹脂部品の潤滑剤およびキシミ音防止に。
油を嫌う箇所の潤滑に。
車のウェザーストリップの潤滑に。
紙、ダンボール等の潤走剤として。
鉄道車両のドアゴムの固着防止及び潤滑に。
トラスコ品番808-2249
色無色
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
特性潤滑
1箱(247mL×24本)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。