-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。
使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。
様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。
容量(mL)480
使用温度範囲(℃)-20~+45
色茶褐色
危険物の類別非危険物
特性凍結浸透潤滑
1箱
¥19,410
税込¥21,351
7日以内出荷
強力なスプレーガス圧により、OA機器・精密機器・電子機器・プリンター・レンズ・光ファイバーコネクターなど、様々な機器のスキマや、手の届かない所のホコリやチリを除去します。
使用温度範囲(℃)-20~70
寸法(Φ×高さH)(mm)66×200
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
特性潤滑
原液量(mL)210
取扱い終了
型式-QRA-460。大切な機械のメンテナンスにすぐれた潤滑剤。-55℃まで急速冷却できます。・通電したまま吹きかけても、リーク・断線・金属腐食の心配はありません。・オゾン層を破壊しないフロンHFC134aを使用しています。 主成分-HFC134a 100%・オゾン破壊係数-0(ODP)・冷却温度--55℃・燃性-不燃性
TGK品番457-58-22-01
容量(mL)420
摘要浸透・防錆・潤滑スプレー
容量(g)450
取扱い終了
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。