4ページ目: 潤滑スプレー

154件中 121154
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷キャ君 旭エンジニアリング冷キャ君旭エンジニアリング
1,398税込1,538
1本(290mL)
6日以内出荷
本品は無臭で、10秒で約ー40℃まで瞬間冷却します。ソックスや帽子、水に濡らしたタオルなどにスプレーするとより効果的です。暑さ対策だけでなく、多用途にご使用いただけます。
用途熱中症対策/エンジンのバルブガイド入替、ベアリングの挿入での冷やし嵌め/樹脂の小径穴加工/切削加工による摩擦焼け防止/食品工場やペットショップなど殺虫剤が使えない場所/接着剤の除去/ホットメルトの冷却/低温稼働試験/IC、トランジスタ、感温センサーなどの性能チェック/温度センサーなどの熱過負荷による電気回路の故障個所の特定/機械設備に負荷がかかり過ぎて熱を持った場所/急な捻挫や打撲の処置/電子部品の温度変化による不良の発見や、性能変化のチェック危険物の類別非危険物関連資料(3MB)
スミドライBNスプレー 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)スミドライBNスプレー 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高温900℃まで使用可能な乾性潤滑被膜を形成します。
用途アルミ押し出し成形機のダミー端面とビレット当たり面の離型に。粉末合金焼成金型の離型に。トラスコ品番338-2075白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)≦+900危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性
400ml 潤滑スプレー(食品機械用) エスコ400ml 潤滑スプレー(食品機械用)エスコ
2,450税込2,695
1個
翌々日出荷
NSFH1取得。 べたつきのない無色の被膜を形成します。 潤滑性、防錆性が極めて良好です。 NSFH1登録製品のため、食品関連業界へも対応可能です。
エスコ品番EA920PA-7A使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL特性潤滑危険物の性状非水溶性
ビストールDX タセトビストールDXタセト
999税込1,099
1本(300mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強力な水置換性で金属用面から水を除去し、薄い皮膜を形成して表面を保護します。水に濡れたり、湿って動かなくなった電気系統の機能回復にも役立ちます。優れた浸透性で硬着したネジ、ボルト等も簡単に取れます。高い防錆効果で、金属の錆を防止します。良好な潤滑性で、キシミ音等は直ちに解消します。エアゾール品はオールポジションタイプで、あらゆる角度の噴射が可能です。
用途機器の保守・保全・摺動部きしみ止め、ネジ類の固着ゆるめ剤、各種金属の防錆。ノズルタイプワンタッチノズルタイプ対象船舶・プラント・電気製品・精密部品・ドア・自動車・自転車等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18L SUMICO(住鉱潤滑剤)浸透・潤滑・防錆剤(液状) ハイスリップ液状 18LSUMICO(住鉱潤滑剤)
29,980税込32,978
1缶(18L)
4日以内出荷
トラスコ品番108-0852容量(L)18危険等級アズワン品番64-7144-34危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー詰替え用4L TRUSCOαシントウスプレー詰替え用4LTRUSCO
7,298税込8,028
1缶
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番512-3101材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物質量(kg)3.6容量(mL)4000摘要詰替用使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1 TRUSCOオイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1TRUSCO
1,650税込1,815
1本
当日出荷
NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
スミテックL301 SUMICO(住鉱潤滑剤)スミテックL301SUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
チャーニングタイプで潤滑面への復元性に優れ、精密消音に有効です。
用途小径樹脂ギヤの潤滑に最適。トラスコ品番216-7557淡黄色透明使用温度範囲(℃)-45~140容量(kg)1ちょう度380容器危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
SBルーブ480 SUMICO(住鉱潤滑剤)SBルーブ480SUMICO(住鉱潤滑剤)
19,980税込21,978
1箱(20箱)
5日以内出荷
耐熱性と潤滑性に優れた有機モリブデン化合物配合の浸透・潤滑・防錆剤です。水置換性によって除湿と防錆効果を発揮します。狭いすき間にもよく浸透し、よく滑ります。
用途回転、摺動部の浸透潤滑ときしみ止めに。機械、装置の部品分解とネジ緩めに。精密機器の軽潤滑に。トラスコ品番376-6036褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-10~70容量(L)0.48危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.192LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー現像液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー現像液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の現像液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9616容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.194LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
SBチェッカー浸透液 420ml SUMICO(住鉱潤滑剤)SBチェッカー浸透液 420mlSUMICO(住鉱潤滑剤)
17,980税込19,778
1箱(20箱)
5日以内出荷
SB チェッカーシリーズは染色浸透探傷剤で洗浄液、浸透液、現像液の3種類のスプレーで探傷します。
用途金属、プラスチック、陶磁器、セラミックのピンホール/クラック等の検査仕様染色浸透探傷剤の浸透液。適合【JISZ2343-2】2009、ISO3452‐2:2006に適合。トラスコ品番572-9630容量(mL)420容量(L)0.42危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.23LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
シリコン除雪用スプレー ニッペホームプロダクツシリコン除雪用スプレーニッペホームプロダクツ
999税込1,099
1缶
当日出荷
除雪用品に塗ると雪が付きにくくなり、雪かきの作業が楽になります。除雪用品に押し付けると、先端の特殊スポンジボタンに潤滑剤が染み込み、ワックスを塗るように作業ができます。高純度のシリコーンオイルにより、十分な潤滑効果が得られます。
用途スノーダンプ、雪かき用シャベル等の除雪用具の雪が付く面。トラスコ品番536-7530材質シリコーンオイル、有機溶剤無色透明容量(mL)300タイプWAX危険物の類別非危険物
800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液 ORAPI800 REDUCE 4 超強力浸透潤滑剤(即効)5L原液ORAPI
37,980税込41,778
1本(5L)
5日以内出荷
錆や焼き付きで強烈に固着したボルト・ナット・ネジを緩める際に使用します。他商品で効果が無かった場合にお試し下さい。塗布後保護膜を形成するので錆の抑制効果もあります。MILやNATOといった軍事規格をはじめボーイングやエアバスなどの航空規格、さらにフランスでの鉄道規格に適合する超構成能で即効性に優れた浸透潤滑剤です。使いやすい2WAYノズルヘッド品。
用途固着したボルト・ナット・ネジを緩める防錆使用温度範囲(℃)-60~200適合規格MIL G 234111・NATO 5758/45・AIMS 09-00-002 airbus・BOEING D6-17487 R・(仏・鉄道)SNCF 72100380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
543 ORASOLV S1 ORAPI543 ORASOLV S1ORAPI
5,598税込6,158
1本(1L×1本)
4日以内出荷
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
チェーンオイル スターカット工業チェーンオイルスターカット工業
66,980税込73,678
1缶(18L)
3日以内出荷
チェーン各部位に浸透しやすい液性です。各部位に浸透後、揮発成成分の蒸散により良好な二硫化モリブデン皮膜が形成されます。低粘度で作業性良好です。優れた防錆性能塗布後における、液だれ現象が非常に少ない。
用途鋼製チェーンの潤滑タイプ不水溶性荷姿ペール缶外観黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル WURTH(ウルト)HHS5000 高性能オイルWURTH(ウルト)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本(500mL)
6日以内出荷
耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。
用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
PTFEニューTFEコート コクゴPTFEニューTFEコートコクゴ
47,980税込52,778
1個(4L)ほか
9日以内出荷
ニューTFEコートは、多用途の四弗化エチレン樹脂(PTFE)乾性被膜潤滑剤です。金属・木・ゴム・プラスチック・ガラスにコーティングできます。乾燥は室温で良く、そのため今まで(PTFE)焼付けコーティングでは不可能とされていたものにも使用できます。
用途機械装置・機械部品・工具等の潤滑剤。危険物の類別非危険物
モリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート フッソ・コーティング剤 L-8030潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
39,980税込43,978特価
1本(1kg)
当日出荷
ゴム・プラスチックの潤滑に優れています。 速乾性で半透明タイプの皮膜を形成し、べたつくことがありません。 オゾン破壊係数0の不燃性溶剤を使用しています。 ディッピング・刷毛塗りに適しています。
用途音響機器・精密機器・光学機器の潤滑、ゴム部品・プラスチック部品の潤滑、きしみ音の防止使用温度範囲(℃)-20~150主成分鉱物油、有機モリブデン、防錆剤危険物の類別非危険物サイズ(Φ×mm)53×175特性潤滑原液量(mL)99
モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 6050乾性皮膜潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
119,800税込131,780
1箱(1L×4本)
7日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
縫糸潤滑スプレー KLASS(クラス/旧:極東産機)縫糸潤滑スプレーKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
5日以内出荷
裏地付のカーテン生地など滑りにくい生地にスプレーすると滑りが良くなり、目飛び・糸切れが起こりにくくなります。
使用温度範囲(℃)-50~250℃危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性潤滑
D-7409 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルD-7409 乾性被膜潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
35,980税込39,578
1缶(1kg)
8日以内出荷
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。
用途自動車部品、ボルト、バネ部品トラスコ品番124-0132質量(kg)1.2容器主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP最高使用温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
106 乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル106 乾性被膜潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
94,980税込104,478
1缶(4L)ほか
5日以内出荷から12日以内出荷
熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。
用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用容器主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト最高使用温度(℃)240℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
ネジトル 横浜油脂工業(Linda)ネジトル横浜油脂工業(Linda)
29,980税込32,978
1箱(20本)
翌々日出荷
トラスコ品番799-1991泡状白色容量(mL)335質量(g)410タイプエアゾール(2WAYノズル)使用温度範囲(℃)常温危険等級アズワン品番64-7723-94危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量335mL特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg SUMICO(住鉱潤滑剤)乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
55,980税込61,578
1箱(1kg×4缶)
5日以内出荷
トラスコ品番868-2043容量(kg)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kg SUMICO(住鉱潤滑剤)乾性被膜潤滑剤(作業環境対策タイプ・水溶性)スミモールド201 20kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
92,980税込102,278
1缶(50kg)
3日以内出荷
トラスコ品番135-9266容量(kg)20危険物の類別非危険物特性乾性被膜潤滑
AZ園芸用錆止・潤滑スプレー エーゼットAZ園芸用錆止・潤滑スプレーエーゼット(1件のレビュー)
599税込659
1本(180mL)
4日以内出荷
金属との親和性がよく浸透性が強いため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆付いたネジやボルトを緩めます。
用途金属部分の潤滑、防錆に。ネジゆるめに対応材質鉄、アルミ主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量80mL特性凍結浸透潤滑毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤 デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1缶(360mL)
当日出荷
常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。
用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
αシントウスプレー替ボトル TRUSCOαシントウスプレー替ボトルTRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
錆やゴミで固着したボルト、ナットなどの分解を容易にします。有機モリブデンが油とともに深部に浸透して、すべりを発揮します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途浸透潤滑ときしみ止めに。サビ止め、サビ落としに。部品分解とねじゆるめに。水滴の除去に。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番220-9128材質/仕上主成分:鉱物油、有機モリブデン化合物容量(mL)350摘要替ボトル質量(g)330使用温度範囲-10~70℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
モリドライ5511 SUMICO(住鉱潤滑剤)モリドライ5511SUMICO(住鉱潤滑剤)
11,980税込13,178
1缶
4日以内出荷
セラミックのような特殊無機物にモリブデンとグラファイトを高濃度に配合した灰黒色被膜です。 被膜形成は常温、加熱どちらでも可能です。
用途粉塵雰囲気など油脂類を嫌う条件下の潤滑に。給油困難な箇所の長期潤滑に。組立初期のなじみ潤滑に。極低温、高温下の潤滑に。自動車、オートバイ部品の初期なじみに。真空下の潤滑に。。トラスコ品番868-2044容量(kg)1容器仕様危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オイルスプレー フッ素樹脂 TRUSCOオイルスプレー フッ素樹脂TRUSCO
2,228税込2,451
1本
当日出荷
白色固体潤滑剤・フッ素樹脂(PTFE)の超微粒子を配合した薄膜の高性能潤滑剤です。複雑な摩擦面にもよく付着して摩耗を防止します。防錆剤の配合でサビ止め効果もあります。
用途産業機器、精密機器、工作機械などの回転、摺動部、ギア・チェーンに。トラスコ品番684-2895材質主成分:鉱物油、フッ素樹脂(PTFE)、溶剤淡褐色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-10~80危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.155L危険物の性状非水溶性原液量(mL)189
LOCTITE SOLVO RUST LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SOLVO RUSTLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
38,980税込42,878
1箱(343g×12本)
9日以内出荷
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。淡黄色液状主成分石油系比重0.8引火点(℃)-33.6臭気溶剤臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
KLUBER L 604 NOKクリューバーKLUBER L 604NOKクリューバー
49,980税込54,978
1箱(320mL×6缶)
63日以内出荷
潤滑・組付け・接点用オイル。
用途ゴム、樹脂部品などの潤滑、組付け、粘着防止。 高温になる機械などのチェーン、摺動部。 高電圧、高電流の接点。容量(mL)8質量(g)23使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤サイズ(mm)175×85×15H×W×D危険物の類別非危険物特性潤滑原液量(mL)8
浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CC マグナアロイアンドリサーチ浸透潤滑油スプレーDELTA 63 500CCマグナアロイアンドリサーチ
5,298税込5,828
1缶(500cc)
5日以内出荷
浸透潤滑油スプレー
用途ネジを緩めたり、物を外す時に使ったり、錆びさせたい様に塗ったり、しゅうどうする容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性凍結浸透潤滑材質規格ピメント危険物の性状水溶性
潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CC マグナアロイアンドリサーチ潤滑油フッ素樹脂スプレーDELTA 62 500CCマグナアロイアンドリサーチ
5,398税込5,938
1缶(500mL)
5日以内出荷
用途周動する部分にドライ潤滑に容器仕様形態エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性乾性被膜潤滑材質規格フッ素樹脂危険物の性状水溶性

防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

潤滑スプレー