絞り込み
機能
- 乾性被膜潤滑(5)
ブランド
- デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(28)
- AZ(エーゼット)(8)
- TRUSCO(7)
- NOKクリューバー(6)
- スズキ機工(6)
- ORAPI(5)
- 呉工業(クレ)(4)
- スリーボンド(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- 美和ロック(4)
- Devcon(デブコン)(3)
- ファインケミカルジャパン(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- アーステック(3)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2)
- コスモビューティー(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「機能」から絞り込む
乾性被膜潤滑(5)

モリコートD-321R(乾性被膜潤滑剤)
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(14件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181本(223mL)当日出荷常温硬化タイプの乾性被膜です。 吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。 ディッピング及びスプレーで処理します。 耐久性、耐荷重性を発揮します。用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用色灰黒色硬化条件常温硬化型危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
モリコート 6050乾性皮膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥149,800税込¥164,7801箱(1L×4本)7日以内出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
D-7409 乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥43,980税込¥48,3781缶(1kg)8日以内出荷熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、耐熱性、密着性、長期潤滑性に優れます。用途自動車部品、ボルト、バネ部品トラスコ品番124-0132質量(kg)1.2色黒容器缶主成分ポリアミドイミド系バインダー+二硫化モリブデン+NMP最高使用温度(℃)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
106 乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル¥119,800~税込¥131,780~1缶(4L)ほか5日以内出荷から12日以内出荷熱硬化タイプの乾性被膜潤滑剤です。 ディップやスプレーで処理します。 耐油性、長期潤滑。密着性に優れ耐荷重性を発揮します。用途グロメット、コンプレッサーシャフト・サーキットブレーカー、鍵、なじみ用色黒容器缶主成分エポキシ系バインダ+二硫化モリブデン+グラファイト最高使用温度(℃)240℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性
モリコート 乾性被膜 M-8800乾性被膜潤滑剤
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781缶(360mL)当日出荷常温・熱硬化タイプの二硫化モリブデン系乾性被膜潤滑剤です。用途油を嫌う金属部品の潤滑処理。加熱できない部品への乾性被膜潤滑剤処理。バルブ、シュー部品。トラスコ品番397-4448材質主成分:バインダー、二硫化モリブデン色黒容量(mL)360質量(g)400使用温度範囲200℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量360mL特性乾性被膜潤滑危険物の性状非水溶性