これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

シリコンスプレー
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
一般工業用、艶出し用。200℃くらいまで安定して使用出来る。離型性、潤滑性、光沢が良い。
用途プラスチック・ゴム・陶磁器成型時の離型、各種カッターの粘着防止、合成繊維用のノズルの潤滑、プラスチック製品などのつな出し、潤滑およびブロッキング防止など。
アズワン品番6-376-01
使用温度範囲(℃)-50~180℃
成分ジメチルポリシロキサン
TGK品番940-18-18-21
トラスコ品番126-1231
主成分LPG
耐熱温度(℃)250
粘度1000cs
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量1kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。
他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。
また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。
安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。
成分LPG 可燃性
使用温度範囲(℃)-50~200
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量17mL
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(480mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。
トラスコ品番353-9105
色白
使用温度範囲-30~200℃
不揮発分99%以上(150℃/24時間)
外観白色半透明ペースト状
混和ちょう度250
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。
トラスコ品番392-4236
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。
金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として
トラスコ品番494-1632
材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール
色透明
容量(mL)420
使用温度範囲室温~300℃
噴射剤LPG
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
特殊滑走用シリコーン
潤走効果を発揮し、べとつきが無く無色透明で、金属を錆びさせたり、繊維等を汚染致しません。
用途機械の定盤、刃物の滑走
各種カッターの粘着防止
皮革・ホームラバー・ウレタン等の縫製
各種カバーの被せ
使用温度範囲(℃)~40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥598
税込¥658
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。
加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。
使用温度範囲(℃)-50~200
成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG
主成分シリコン
耐熱温度(℃)~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)260℃
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
フッ素樹脂のパウダー粒子は平均3μと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤としても最適です。速乾性で塗膜面はべとつかないので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具製造時や高温となる個所の離型潤滑剤。
機械部品、自動販売機の機械装置等の潤滑。
トラスコ品番477-7964
種別フッソ樹脂パウダースプレー
使用温度範囲(℃)-60~280
主成分PTFE
耐熱温度(℃)280
粘度乾燥皮膜
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.42L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別速乾
タイプバインダー/有機バインダー
主成分窒化ホウ素
耐熱温度(℃)800
噴射剤ブタン・プロパン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型
トラスコ品番356-9799
色透明
使用温度範囲(℃)5~35
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.42kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。
トラスコ品番413-5604
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。
密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。
バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。
使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。
初期なじみ性の向上。
溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。
高温環境下の駆動部品の潤滑。
真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。
タイプバインダー/なし
主成分窒化ホウ素
耐熱温度(℃)800
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能
最高使用温度(℃)315℃
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)232℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
使用温度(℃)連続使用可能温度200
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可
成分植物油類
使用温度範囲(℃)10~80
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。
主成分植物性
耐熱温度(℃)~60
粘度液状
対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。
加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量55mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ファイン・耐熱ブラッセンは耐水・耐熱性に優れており、鉄はもちろん、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属に黒染(着色)できます。熱硬化後は耐油・耐溶剤性に優れます。耐熱温度は400℃以上です。超微粒子のグラファイトを主成分としていますので膜厚2~3μmの真っ黒な仕上がりとなります。塗膜は強靭で密着性・耐摩耗性に優れます。ワンタッチスプレー式ですので作業性が良く、必要なところに必要量だけを塗布できます。耐油性・耐溶剤性が必要な場合は250℃以上の温度で1時間以上加熱硬化して下さい。高温で長時間加熱する程、耐油性・耐溶剤性が向上します。
用途鉄、ステンレス、アルミニウム、銅など、様々な金属の黒染(着色)
使用方法(1)シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。(2)良く攪拌して目的物より20~30cm離して均一に薄く塗布して下さい。1回で均一に仕上がらない場合は、10分程置いてから薄く塗り重ねて下さい。(3)30分程で指触乾燥しますが完全乾燥には2時間ほどかかります。完全乾燥してから使用して下さい。急ぐ場合は、スプレー後30分程置いてから100℃で20分ほど乾燥して下さい。
膜厚(μm)2~3
密着性碁盤目試験常温乾燥:100/100、400°6時間:100/100、600℃1時間:100/100
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別中乾
タイプバインダー/有機バインダー
主成分窒化ホウ素
耐熱温度(℃)800
噴射剤ブタン・プロパン・DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベア潤滑。
るつぼの内面保護。
タイプバインダー/無機バインダー
主成分窒化ホウ素
耐熱温度(℃)800
噴射剤DME
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量480mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。
トラスコ品番224-1278
色淡黄色透明
容量(mL)420
タイプスプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.101L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
トラスコ品番368-8610
材質無機バインダー、タルク微粒子
色白
容量(mL)420
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
シリコーン被膜を形成し、素材表面の潤滑性をよくします。
素材を傷めない無溶剤タイプで、プラスチックやゴムにも使用できます。
ツヤ出し・防水・離型のために利用できます。
使用可能温度は-40℃から200℃です。
成分ジメチルシロキサン
使用方法(1)使用前に容器をよく振ってから使用してください。(2)噴射口の向きを確認し、噴射口を吹き付け面に向け、15~20cm離して吹き付けてください。(3)狭い所や手の届かない所は、ノズルを利用してください。※使用目的のところ以外に付着した場合は、速やかに布などで拭き取ってください。
対応材質金属・プラスチック
引火点(℃)>300
主な用途潤滑・ツヤ出し・防水・離型
臭気無臭【溶剤】
密度(g/cm3)0.99~0.97(20℃)
外観無色透明液体/液化ガス
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリカーボネート専用に開発された離型剤です。成型後のひび割れ等の心配がありません。
用途ポリカーボネート専用。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、塗装可能
規格UL認証
最高使用温度(℃)343℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
木肌を傷めず、シミをつけない優しい水性タイプ。
使い易く手を汚さないマーカーペンタイプで経済的。
用途敷居・引き戸・引き出しなどの動きをスムーズにします。
刃物などに塗布すると、動きがスムーズになり、切れ味が増します。
使用温度範囲(℃)-20~200
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(45g)
¥669
税込¥736
当日出荷
優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定)
優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない)
高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。
耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。
耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。
使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。
熱硬化、熱可塑樹脂の成型。
スパッターの付着防止。
アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。
アルミやSUSの押出し、引抜成型。
高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。
るつぼの内面保護。
種別遅乾
タイプバインダー/有機バインダー
耐熱温度(℃)800
噴射剤ブタン・プロパン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量420mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
非常に細かいミストのスプレーですので1回のスプレーで型の奥の方まで均一に塗布できます。被膜は薄く速乾性ですので作業能率が向上すると共に正確な型取りができます。離型性にも優れていますので1回のスプレーで数回使用できます。また、マスターモデルを痛めず、変色も防ぎます。使用後の金型に塗布しておけば、水分・湿気を寄せつけず金型の錆を防ぎます。
用途ゴム→ゴム、ゴム→樹脂、樹脂→樹脂、樹脂→ゴムの離型剤
使用方法型より20~30cm離して均一に塗布して下さい。
形態スプレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量168mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.17MB)
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
米国食品規格認証離型剤で、食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に最適です。無色透明・無味・無臭です。熱可塑性樹脂、ポリオレフィン系、ポリカーボネート、ゴム、エポキシ等幅広い素材に使用できます。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
規格UL認証、米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ボロンナイトライド配合で、PEI/ULTEMといった高温成型のスーパーエンプラに対応した離型剤です。耐熱性は982℃と非常に高く、樹脂だけでなく、鉛、亜鉛、アルミニウム、真鍮といった低融点の金属ダイカストやガラスにも使用できます。
用途ボロンナイトライド配合。高温成型スーパーエンプラに最適。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能
最高使用温度(℃)982℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
金型に焼付けるタイプの離型剤です。121℃で15分かけて硬化させる事により耐久性のある離型膜を形成します。
用途回転成型、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂にも使用可能。シリコン含有。
仕様塩素系不使用、速乾性、Kosher認証品
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.04L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶接用トーチのノズルにスパッターが付着するのを防ぐ離型剤です。乾性タイプのグラファイトの被膜を作りますので効果が長持ちします。スパッター発生の多い炭酸ガス溶接はもちろん、全ての溶接に使用できます。
用途溶接用トーチのスパッター付着防止
使用方法1.使用前に缶を上下に良く振って下さい。2.次にノズルより10cmくらい離して均一に薄くスプレーします。3.新しいノズルの場合、1回スプレー後、10分位してから再度スプレーしますとより効果的です。4.スプレー後、10分位で乾性被膜を作ります。
形態スプレー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量30mL
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.18MB)
危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ノンシリコーンタイプです。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番125-8489
材質/仕上フッ素
質量(kg)16.5
色淡褐色透明
容量(kg)13
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
14日以内出荷
高離型性、持続性が有ります。
離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。
PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。
トラスコ品番125-8488
材質/仕上フッ素、シリコーン
質量(kg)16.5
色淡褐色透明
容量(kg)13
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
主成分がレシチンで乾燥が早いバージョンです。米国食品規格認証(+++++)。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
最高使用温度(℃)260
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量265mL
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証米国食品規格認証:(+++++)
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
主成分がレシチンで溶剤も含まない為、非常に安全性が高く、NSF M1登録品。シリコンを含まず、塗装可能で、成型品の溶着やヒートシール、ラミネーションl超音波溶着、その他の二次加工品を阻害しません。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。水耕栽培関連の成型に。様々な樹脂に適合。シリコン非含有。ペインタブル。
規格NSF:M1
最高使用温度(℃)315
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量265mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
全ての熱可塑性樹脂に使用できる離型剤です。米国食品規格認証離型剤につき、食品・飲料・医薬品・化粧品関連に最適です。非常に耐久性の高い離型剤です。
用途食品・飲料・医療品・化粧品関連の成型に。全ての熱可塑性樹脂の成型に。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
色無色
規格米国食品規格認証(+++++)
最高使用温度(℃)315℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.03L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
PTFEを含有し速乾性に優れた離型剤です。射出成型や深絞り成型に最適。特に固くて脆い樹脂や、各種ゴムの成型に適しています。ドライなのでほこりや汚れを呼び込みにくく腐食性の薬剤にも不活性です。
用途ABS、ナイロン、ビニール、PVC等ほどんとの樹脂、ゴム類に最適。フェノール系、ウレタン系の離型にも。シリコン非含有。ペインタブル。
仕様塩素系不使用
最高使用温度(℃)260℃
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.021L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
非常に強力な離型膜を形成。ナイロン66にも最適。速度の低下やストールを抑制します。米国食品規格品離型剤です。
用途シリコン含有。ナイロン66に最適。食品・飲料・医薬品・化粧品関連の成型に。
仕様塩素系不使用
規格UL認証、米国食品規格認証(++)
最高使用温度(℃)315℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.03kg
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。