絞り込み
ブランド
  • 東洋化学商会
  • モノタロウ(1)
  • ファインケミカルジャパン(12)
  • SLIDE(スライド)(12)
  • エーゼット(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • 信越化学工業(9)
  • オキツモ(9)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(8)
  • オーデック(8)
  • TRUSCO(6)
  • VARIVAS(6)
  • ダイキン工業(5)
  • OKN(5)
  • ユニケム(5)
  • 呉工業(クレ)(4)
  • 複合資材(3)
  • スリーボンド(2)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月7日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール 東洋化学商会印刷・製本用滑走剤 シリコーンパットエアゾール東洋化学商会(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(480mL)
当日出荷
印刷・製本業界などで使用されている断裁機専用に開発された潤滑・防錆剤です。 他社には無い特殊シリコーン定着剤を採用しておりますのでシリコーンの飛散を最小限に噴霧することが出来ます。 また、石油系やアルコール系などの可燃物質は入っておりませんので消防法による保管規定は該当いたしません。 安全と機能性を重視した商品となっております。
用途印刷・製本関係機械器具・木工機械等の防錆・滑走、光沢静電・帯電防止剤です。成分LPG 可燃性使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量17mLRoHS指令(10物質対応)対応
シリコーン離型剤 東洋化学商会シリコーン離型剤東洋化学商会(5件のレビュー)
949税込1,044
1本(420mL)
当日出荷
二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。使用温度範囲(℃)-50~200成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG主成分シリコン耐熱温度(℃)~150危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
植物油脂系離型剤 ペインタブル201 東洋化学商会植物油脂系離型剤 ペインタブル201東洋化学商会(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可成分植物油類使用温度範囲(℃)10~80保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分植物性耐熱温度(℃)~60粘度液状対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量55mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ 東洋化学商会離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ東洋化学商会
1,498税込1,648
1本(420mL)
予約販売
特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。
用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
滑走剤スプレー/離型剤スプレー