絞り込み
ブランド
- 東洋化学商会
- モノタロウ(1)
- オーデック(20)
- ファインケミカルジャパン(12)
- SLIDE(スライド)(12)
- AZ(エーゼット)(10)
- オキツモ(9)
- 信越化学工業(8)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- VARIVAS(6)
- OKN(5)
- 呉工業(クレ)(3)
- ダイキン工業(3)
- TRUSCO(3)
- スリーボンド(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 中京化成工業(2)
- アルテコ(ALTECO)(1)
- 家庭化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

シリコーン離型剤
東洋化学商会(5件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(420mL)当日出荷二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG使用温度範囲(℃)-50~200保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。主成分シリコン耐熱温度(℃)~150対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
離型剤 フッ素系 ニューパワーフリップ
東洋化学商会¥1,498税込¥1,6481本(420mL)9日以内出荷特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA形式エアゾール危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性