離型スプレー :「離型剤」の検索結果

離型剤とは、ゴム、プラスチック、鋳物成形や熱可塑性樹脂を剥がしたり、鋳物成形時の離型や潤滑に使用するものです。プラスティック、ゴム、シリコーン樹脂、金属など使用する用途に応じたものが揃い、塗布しにくい箇所に使用しやすいエアゾールタイプから、エマルジョン型など、用途に応じて選択可能。二次加工ができるタイプは塗布後の塗装やメッキができますが、中には二次加工ができないものもあり、注意が必要です。
関連キーワード
72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
わずかな塗布量ですぐれた離型効果を与えます。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃) 高粘度シリコーン使用で、持続性がよく、ゴム成型品の離型に適します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂のどちらにも使える汎用タイプの離型剤です
用途プラスチック成型品の離型に。 PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂。 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化性樹脂。 成分脂肪族系炭化水素、シリコーンオイル、LPG 使用温度範囲(℃)250℃以下 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

ゴム、シリコーン樹脂、フッ素樹脂の離型に優れています。 少量塗布の場合、二次加工として塗装、メッキ等ができます。 シリコーンオイルを一切含有していません。 熱安定性に優れています。(耐熱200~250℃)
用途プラスチック成型品及び各種ゴムの離型に 各種熱可塑性樹脂、フェノール樹脂、PET、FRP、SMC 試作品製作時のシリコーン型の離型に 使用温度範囲(℃)200~250 主成分特殊フッ素化合物 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)離型剤 植物油脂系
植物性の燐脂体を主成分とした二次加工用離型剤です。 離型後のペイント塗装や接着、印刷にほとんど影響を与えません。 シリコーンオイルを一切含有していません。 高温成型品の離型性良好。
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可逆性樹脂。 ポリサルフォン等、高温成型品の離型剤に。 使用温度範囲(℃)300℃ 主成分植物性燐脂体 耐熱温度(℃)300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量95mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
799 税込879
当日出荷

スプレー型離型剤です。 そのまま使用できますので取扱が簡単です。 型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。
主成分シリコーン
1本(300mL)ほか
3,598 税込3,958
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低粘度シリコーンを使用、細部まで浸透します。 熱可塑性・熱硬化性樹脂ともに使用できます。 ウエルドマークの発生が少くなります。 熱安定性に優れます。(耐熱200~250℃)
用途PE、PP、PS、ABS、AS、PMMA、PC、ナイロン、ポリアセタール等の熱可塑性樹脂 フェノール、ユリア、メラミン、エポキシ、不飽和ポリエステル等の熱硬化樹脂 主成分シリコーン 耐熱温度(℃)200~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量25mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
709 税込780
当日出荷

金型に吹き付けるだけで、成型時の型離れをスムーズにします。熱に強く、ぬれが良く、金型や成型物を汚損しません。
用途ゴム、プラスチック、陶磁器などの離型 トラスコ品番356-9799 透明 使用温度範囲(℃)5~35 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別速乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

型枠汚れが少なく美しい仕上がりを実現します。
用途木型・金型・二次製品型枠・合板等の離型 仕様鉱物油系離型剤 成分鉱物油、界面活性剤 材質鉱物油、界面活性剤 乳白色 寸法(Φ×高さH)(mm)75×180 危険物の類別非危険物 施工面積1m2当り30~50mL使用 適応下地木型、金型、二次製品型枠、合板など
1個(500mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物油脂が主成分です。対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般。塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷など全ての二次加工に著しく優れています。特に201は食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
仕様後塗装可 成分植物油類 使用温度範囲(℃)10~80 保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 主成分植物性 耐熱温度(℃)~60 粘度液状 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般、成型品がべた付きません。 加工性二次/塗装、メッキ、真空蒸着ホットスタンピング印刷等、全ての二次加工に著しく優れています。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量55mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

二次加工が出来ないタイプです。主成分がシリコンオイルで、対象樹脂は、熱可塑性樹脂全般で、特に離型に著しく優れています。食品衛生法、食品添加物の規格基準に合格しております。(厚生労働省告示第370号に該当する試験)
保存方法常温、日陰で湿気の無いところ保管して、出来る限り早めにご使用下さい。 対象樹脂/熱可塑性樹脂全般に離型性が優れています。 加工性二次/全ての二次加工の有る成型品には使用不可能。 使用温度範囲(℃)-50~200 成分ジメチルシリコーンオイルガス=LPG 主成分シリコン 耐熱温度(℃)~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(420mL)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金型に吹き付けるだけでプラスチック、ゴムなどの成形時の型ばなれをスムーズにするシリコーン系の金型離型剤ペインタブル用です。
用途あらゆるプラスチックの離型。 透明 容量(mL)500 質量(g)450 トラスコ品番374-8758 タイプペインタブルタイプ 主成分シリコーンオイル 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

エポキシ樹脂セイン洋に開発された離型剤です。合成ワックスベースでシリコンを含みません。エポキシ樹脂特融の金型に対するべたつきを解消し、生産性向上に貢献します。
用途エポキシ系、ウレタン系に効果を発揮。合成ワックスベース。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)232℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.04L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

金型汚れが少なく、離型性、持続性に優れています。 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こしません。
仕様皮膜状態:ウェットタイプ 成分フッ素、潤滑剤(DME) 耐熱温度(℃)260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

離型後の成型品に対し印刷塗装メッキなど必要な場合に適しています。
用途ABS、ポリスチレンなどのプラスティック、ゴム、陶磁器成型時の離型、印刷、塗装などの二次加工を行う成型品の離型など。 仕様ペインタブルタイプ トラスコ品番126-1240 透明 使用温度範囲-50~250℃ 主成分シリコーンオイルKF-412 使用ガスLPG 有効成分シリコーンオイルKF-412 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.42kg
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐熱性、持続性、潤滑性に優れています。特に離型性と潤滑性を必要する用途に最適です。
用途溶融紡糸、曲がりホース等の離型。 トラスコ品番353-9105 使用温度範囲-30~200℃ 不揮発分99%以上(150℃/24時間) 外観白色半透明ペースト状 混和ちょう度250 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本ほか
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタン樹脂専用に開発された離型剤です。硬質・半硬質・軟質ウレタンフォーム等、全てのポリウレタンに効果を発揮します。薄くドライなコーティング膜を形成し、残りカスの発生を抑えます。
用途ウレタンの成型に最適。シリコン含有。二次加工不可。 仕様塩素系不使用 最高使用温度(℃)260℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。 種別エマルジョン型シリコーン離型剤 イオンノニオン 外観乳白色 希釈剤
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

合成カルナバワックスをベースとし、熱硬化樹脂やFRP、エンプラ、ゴム類の成型に効果を発揮します。射出成型だけでなく、圧縮成型、トランスファー成型にも最適。
用途熱硬化樹脂、FRP、エンプラ、ゴムの成型に。ガラス生産にも。シリコン非含有。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、ガラス生産にも使用可能 最高使用温度(℃)315℃ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(425mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

SLIDE(スライド)ステアリン酸亜鉛離型剤
エコ商品
ステアリン酸亜鉛の離型剤です。ポリカーボネート、ポリプロピレン、ポリサルフォンやゴムの成型に。油性塗料との相性が良好。
用途非シリコン系。ペインタブル。 仕様塩素系不使用、低温でドライ、高温で液状化 最高使用温度(℃)315℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(425mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 バインダーを使わない、ボロンナイトライド100%のスプレーです。 密着強度は小さいですが、潤滑離型効果は最大です。 バインダーを使わないので、アウトガスが発生しません。 使用後の被膜は水で洗い流せます。
用途ボルト・ベアリング・キー等のかじり防止。 初期なじみ性の向上。 溶融金属・溶融ガラスなどのモールドの離型剤。 高温環境下の駆動部品の潤滑。 真空雰囲気の高温下での潤滑や離型。 タイプバインダー/なし 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

モメンティブジャパン(旧GE東芝)シリコーン離型剤
白色グリース状のシリコーン離型剤で溶液型、エマルジョン型離型剤に比べ、被膜の保持力が優れています。
用途アクリル樹脂、ポリスチレンなどの樹脂成形時の離型剤 白色グリース状 主成分シリコーン、白色シリカ
1セット(180g×20本)ほか
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。主成分の窒化ほう素は化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。金属、グラファイト、ガラス面に対して、良好な付着性があります。常温時に余剰な窒化ほう素の粉で金型や周囲を汚しません。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。焼結金属の成型に。ガラスの成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウムの押出、引抜成型に。ハンダづけ、溶接などのマスキングに。高温下の金属の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUMICO(住鉱潤滑剤)スプレー(離型剤)
エコ商品
フッ素化合物の極薄膜が優れた離型性を発揮します。寸法精度が高い成形品の離型や金型温度が高い離型に有効です。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。ゴム成型品の離型に。 トラスコ品番224-1278 淡黄色透明 容量(mL)420 タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.101L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

ゴム、プラスチック成形時の離型や、つや出しに最適な一般用離型剤で希釈安定性、保存安定性に優れています。 ジメチルシリコーンオイルを乳化した高濃度の離型剤で、特に分散性、希釈安定性に優れています。 有効成分が60%と高いため希釈倍率が高く、経済的です。
pH4.0 比重1.00(25℃) 粘度中(1000~3000mPa・s) 不揮発分60%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
13,980 税込15,378
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ゴム工業、樹脂工業、食品工業、ダイカスト、表面処理、合成繊維。 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
8,698 税込9,568
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タルク(滑石)の微粒子を無機バインダーに分散しています。耐熱温度にすぐれ、最高800℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」アルミ、亜鉛、錫の鋳造金型に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8610 材質無機バインダー、タルク微粒子 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷

シリコーンを主成分とした離型性に優れる離型剤・ 二次加工は不可 汎用シリコーン離型剤
成分中粘度シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス) 耐熱性250℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1.824L 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
19,980 税込21,978
当日出荷

フェニル基含有シリコーンオイルのエマルジョンです。耐熱性やペインタブル性に優れた離型性、表面滑り性を付与できます。耐熱性に優れ、PET用に使用できます。
用途工業用離型剤、潤滑剤、つや出し剤、撥水剤など pH4.0 比重1.02(25℃) 粘度低(~1000mPa・s) 不揮発分30%(105℃×3h) 外観乳白色液体 危険物の類別非危険物
1缶(1kg)ほか
7,998 税込8,798
9日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊無機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 高温でもバインダーが残存するので、高温下での密着強度に優れています。
用途熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 ガラスの成型、焼結金属の成型、ダイカストの離型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベア潤滑。 るつぼの内面保護。 タイプバインダー/無機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量480mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
6,498 税込7,148
当日出荷

特殊成分を含有したユニークな離型剤です 粉末のためべたつきなし/製品の仕上がりが良好/アクリル等透明樹脂に好適
成分金属石鹸、炭化水素系溶剤、LPG 適合高圧ガス法/可燃性高圧ガス 容量(mL)420 耐熱性150℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(420mL×24本)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

酸化雰囲気中で800℃まで、真空中で1200℃、不活性雰囲気中で2200℃まで安定。溶融金属、溶融ガラスと反応しません。ガラス、金属、セラミックス面に対して、良好な付着性があります。化学的に安定していて高温下の使用時でも反応を生じません。プラスチック、ゴム、金属に影響を与えません。溶剤に毒性の少ない炭化水素を使用。
用途(高温離型剤として)ダイヤモンド工具の成型に。熱硬化性樹脂の成型に。ガラスの成型に。焼結金属の成型に。ダイカストの離型に。(高温潤滑剤として)アルミニウム、ステンレスの、押出、引抜成型に。高温下で使用するチェーンコンベア、ローラーコンベアの潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高濃度の黒鉛を含む被膜が得られ、離型性、持続性に優れています。耐熱温度にすぐれ、最高450℃に耐えます。加熱されても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途「離型」製瓶機金型、鋳造金型、溶湯鍛造、焼結金属成型(ホットプレス)、ダイヤモンド工具成型、高温用ボルトの焼き付き防止に。「潤滑」ボルト・ベアリングなどのカジリ防止、高温下でのスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8604 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)~450 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

二硫化モリブデンのもつ層状結晶により、特に真空中での潤滑被膜が得られます。加熱しても、発煙したり変色したりすることはありません。有機則・特化則に非該当です。
用途油膜分を嫌う箇所のスベリ性付与に。給油困難な箇所(長期潤滑)のスベリ性付与に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8603 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)~350 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷

メチルスチリル変性のシリコーンオイルです。 離型後の成形品に印刷、塗装、ホットスタンピングが可能なペインタブル離型剤です。 耐熱性が良いです。
外観淡黄色透明液体 比重1.02(25℃) 不揮発分98%以上(150℃×3h) 粘度(mm2/s)900(25℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(1kg)ほか
17,980 税込19,778
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

優れた潤滑離型特性(摩擦係数(μ)0.18~0.2)、優れた耐酸化特性(約900℃まで安定) 優れた化学的安定性(Fe、Si、AI、Ag、Zn、Sn、Ni、Mn、Ga-砒素、ガラス等に対して濡れや反応を起こさない) 高い熱伝導性、優れた電気絶縁性。 耐熱性のある特殊有機バインダーにボロンナイトライドを分散しています。 耐熱温度は800℃ですが、特に400℃までの密着強度に優れています。 使用部位に応じて、乾燥性が選べます。
用途ダイヤモンド工具の成型、焼結金属の金型。 熱硬化、熱可塑樹脂の成型。 スパッターの付着防止。 アルミ鋳物、低圧鋳物の離型。 アルミやSUSの押出し、引抜成型。 高温下のコンベアの潤滑、ボルトやキー等のかじり防止。 るつぼの内面保護。 種別中乾 タイプバインダー/有機バインダー 主成分窒化ホウ素 耐熱温度(℃)800 噴射剤ブタン・プロパン・DME 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
3,298 税込3,628
当日出荷

フッ素樹脂を耐熱バインダーに分散した、ドライタイプの潤滑スプレーです。耐熱温度にすぐれ、最高260℃に耐えます。有機則・特化則に非該当です。
用途ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与に。きしみ音の発生防止に。適用素材:アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど トラスコ品番368-8609 容量(mL)420 使用温度範囲(℃)~260 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

フッ素化合物とシリコーンの複合皮膜タイプです。 離形性と持続性に優れます。 PFOAフリーです。
用途熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂の離型に。 シリコーンゴム、フッ素ゴムの離型に。 トラスコ品番773-5243 淡黄色透明 容量(mL)420 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊離型剤 フッ素系樹脂が主成分でシリコンも微量含有しています。 対象樹脂はアクリル・ABS等の透明樹脂の離型に最適。 二次加工が可能。日本製。
用途熱硬化性樹脂、熱可塑性樹脂及び各種ゴム成型時の離型 成分フッ素化合物、シリコーン化合物、トルエン、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、n-ヘキサン、1,1,1,3,3-ペンタフルオロブタン、IPA 形式エアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量42mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

従来品で使用されていた有害性の高いジクロロメタンを、性能はそのままに有害性の低い炭化水素に変更しました。耐熱上限は大気(酸化)雰囲気中で800℃(断続900℃)空中で1,200℃、不活性雰囲気中で2,200℃です。樹脂バインダーの燃焼によるアウトガスがありませんので、真空及び不活性雰囲気での使用に最適です。※超高真空中での使用時は、有機系分散剤からのアウトガスを無くすため、600℃で30分程加熱すると微量のアウトガスも無くすことができます。スプレータイプなので、皮膜が均一で、粉末を塗布したものより、キレイに仕上がります。高温焼成後のクリーニングが容易です。
用途ポルトベアリング・キーなどのかじり防止と組み立て精度の向上に。初期なじみの向上に。金属焼結の際の離型と金型損傷の軽減に。溶融金属溶融ガラスなどのモールド離型剤として。高温環境下の駆動部分の潤滑に。 仕様●比抵抗:>1014Ω・cm●比熱:3.62J・g-1・deg-1●熱伝導率:0.036J・cm-1・s-1・℃-1(c軸)●結晶系:六方晶系 容量(mL)420mL エアゾール 硬度1~2 化学式BN 密度(g/cm3)2.27 外観白色 融点(℃)3100~3300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 熱膨張係数410×10-7/℃(c軸)
1本(420mL×1本)ほか
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります