滑走スプレー :「敷居スベリ」の検索結果
関連キーワード
引出し・敷居のすべりに最適です。無溶剤タイプのため、木材・プラスチック・ゴム・ガラス等、様々な素材に幅広く用できます。
用途引出し・敷居のすべりに最適です。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量9mL
毒劇区分普通物
1本(180mL)
¥599
税込¥659
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
成分シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)-50~100
性質非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
無溶剤タイプなので素材にやさしく、金属以外にもプラスチック、木、ゴムなどあらゆる素材の滑り性を向上させます。ベタつきの少ない無香性のシリコーン系潤滑剤です。あらゆる素材のツヤ出しにも使用できます。
用途敷居、家具、建具、ミシン、キャスターなどの滑り性の向上に。釣用リール、玩具、工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイなどの潤滑に。
色透明
使用温度範囲(℃)-50~200
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
プラスチックに極めて優しいシリコーンオイル100%の高品質潤滑油です。家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
用途家庭用品のプラスチック部分の潤滑、敷居や引出し、木製建具等のすべり剤として最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量100mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
木製品を"スルッ"とすべらせ!らく~に移動!
速乾タイプで、すべり出しが早く、シミになりにくい。
用途ふすま、障子などの敷居、木製家具の引出しなど木部面のスベリ性向上
使用温度範囲(℃)5~40
潤滑・離型・防錆・艶出の優れた効果を発揮します。
持続性の高いシリコーンオイルを使用してますので、少量のスプレーで十分な効果が得られます。
無色透明の万能スプレーです。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量77mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥579
税込¥637
当日出荷
持続性・潤滑性に優れた高品質のシリコーンオイルを使用しており、プラスチック・ゴム・木等、様々な素材の潤滑に最適です。
離型・防錆・艶出剤としても優れた効果を発揮します。
用途敷居・引出・ミシンの糸道や釣り具のリールなどの滑り
ゴム、プラスティック、石膏の離型
大工道具、自転車、家庭用品などの防錆、防汚、艶出
木工機械の定盤、電動工具など、刃物の樹脂の付着防止、防錆
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑り
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量105mL
毒劇区分普通物
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥889
税込¥978
当日出荷
『滑走剤スプレー/離型剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 離型スプレー
- 滑走スプレー
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。