オイルコンパウンド :「長期潤滑グリース」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
バルブ用に開発されてシリコーングリースで、ガラスや金属表面への定着性に優れます。
耐溶剤性に優れ、薬品や水に対しても長期間潤滑性を維持します。
化学的に不活性で、金属を腐食せずシリコン系以外の樹脂やゴムに適合します。
使用温度範囲も広いです。
NSF H1グレード登録品につき、食品製造装置、医薬品製造装置にも最適です。
用途食品・医薬品関連装置のバルブ金属・プラスチック・ガラスのバルブ撥水効果の付与
色無色透明
使用温度範囲(℃)-40~200
規格NSF H1、ASC認証(フランスの衛生関連認証)
ちょう度#2
蒸発量(%)2未満(24h/200℃)
危険物の類別非危険物
凝固点(℃)-50
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐溶剤性
商品タイプシリコングリース
1本(100g×1本)
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
『スプレー・オイル・グリス』には他にこんなカテゴリがあります
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。