カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • スプレー・オイル・グリス
        • 検査剤スプレー/探傷剤スプレー
          • 探傷剤

探傷剤 :「18l缶」の検索結果

探傷剤とは、金属等の表面における目に見えない小さな傷を発見するための検査薬です。スプレーの形状をしており、洗浄液、浸透液、現象液の順に3ステップに分けて使用。傷や貫通した穴などがあった場合には白い現像液の下から赤い浸透液が浮かび上がることで、本体を傷つけることなく欠陥部位を特定することができます。木材のように吸湿性のある材料を除くほぼ全ての材料に対して使用が可能。複雑な形状をした対象物であっても簡単にあらゆる方向からのチェックが可能なため、幅広い産業分野で利用されている探傷方法です。
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別から絞り込む
カラーチェック タセトカラーチェックタセト(29件のレビュー)
48,980税込53,878
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出その他有機溶剤中毒予防規則該当せず危険物の類別第四類
探傷剤 マークテック探傷剤マークテック
33,980税込37,378
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。種別浸透液使用温度範囲(℃)10~50容器ローヤル缶比重0.89引火点(℃)85粘度4.2洗浄方式水洗除去法適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック マークテックスーパーチェックマークテック
299,800税込329,780
1缶(18L)
5日以内出荷から6日以内出荷
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査 非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2危険物の類別非危険物
エコグロー 浸透液 EG2000 マークテックエコグロー 浸透液 EG2000マークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい蛍光浸透探傷試験用の水洗性浸透液です。 有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。 RoHS対応製品です。 試験品表面に塗布すると微細な欠陥に浸透します。
用途蛍光浸透探傷試験用浸透液種別浸透液容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18L マークテック漏洩検査剤 スーパーバブル TR-1C 18Lマークテック
79,980税込87,978
1缶(18L)
6日以内出荷
発泡漏れ検査用の濃縮漏洩検査剤です。 水で10倍に薄めて使用します。 試験箇所に塗布し加圧することにより、漏れ箇所と程度が容易に分かります。 試験体に腐食等の悪影響がありません。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) 分析試験成績書が発行できます。
用途発泡漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0023容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
ミクロチェック アカ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ミクロチェック アカイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
32,980税込36,278
1缶(18L)
翌々日出荷
特殊な装置は一切不要ですので、屋内・野外を問わず何処でも使用できます。取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。被検査物の材質や形状、仕上げの如何に拘わらず使用できます。(塗装面、プラスチックは除く)。もっとも腐食しやすいアルミニウム合金、マグネシウム合金に対しても安全に使用できます。検査結果は拭き取らない限りそのまま保存できます。常温から80度までの検査が可能です。検出感度は、キズの巾 1μm、深さ 10μmです。(-10℃~50℃での検査結果)
用途鉄、非鉄、磁性、非磁性体を問わずあらゆる金属はもちろん、磁器、ガラスなどの非金属にも使用可能です。1)鋳造部分 ピンホール、湯しわ、ちぢみ割れ2)鍛造部分 鍛造割れ3)溶接箇所 クラック、巣、接合不良、貫通欠陥4)金属材料の疲労現象 研磨割れ、焼き割れ、切削工具のクラック5) 漏れ検査 タンク、ボイラー、パイプ等6)シール検査 ヒートシールパッケージのシール検査外観赤色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性
ウエルチェックC 日本ウェルディングロッドウエルチェックC日本ウェルディングロッド
28,980税込31,878
1缶(18L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類現像液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックA 日本ウェルディングロッドウエルチェックA日本ウェルディングロッド
41,980税込46,178
1缶(18L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。種類浸透液適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ウエルチェックB 日本ウェルディングロッドウエルチェックB日本ウェルディングロッド
22,980税込25,278
1缶(18L)
5日以内出荷から6日以内出荷
ウエルチェックは、労働安全衛生法施工例、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質など障害予防に該当しない成分で作られている低毒性の染色浸透探傷剤です。検査精度の向上の他、労働安全衛生面の向上、作業環境の改善、法令による規制の緩和の効果もあります。欠陥検出性能には次の特徴があります。(欠陥の指示模様の形成が早くなりました。浸透液および現像剤の除去性がよくなりました。浸透液の引火点が70℃以上と高くなりました。)
使用方法1.ウエルチェックB液(洗浄液・青キャップ(洗浄液・青キャップ)またはシンナーなどで被検査物体の表面に付いているほこり、さび、油脂を十分に除去してください。2.次にウエルチェックA液(浸透液・赤キャップ)を被検査物より30~35cm位離れたところから被検査物が均一に赤くなるよう塗布してください。軽合金の傷、グラインダーなど割れ傷には2~3回反復塗布してください。3.5~10分間位放置した後ウエルチェックB液で過剰のA液を拭き取ってください。この際過剰にスプレーすることは避けてください。4.ウエルチェックC液(現像液:白キャップ)の容器を上下に充分振って(10回ほど)ください。被検査物体より35~45cm位のところから均一になるように塗布してください。5.ウエルチェックCが乾燥しますと2~10分(冬季10分位、夏季2分位)で白色を呈し被検査物体の傷がある場合はその部分が赤色に発色し欠陥の所在が鮮明に検出されます。適合範囲金属関係(ステンレス鋼、炭素鋼、アルミニウム、銅合金、マグネシウム合金、その他)、航空機関係(プロペラ、エンジン部品など)、化学関係(バルブ装置部品など)、車両関係(車輪、車軸、ピストン、エンジン部品など)、電力関係(タービン、内燃機部品など)、造船造機関係(タービンブレード、ボイラー、ポンプ、キャタピラーなど)、その他(鋳鉄、鋳鋼、鍛造品、鉄構橋梁の溶接箇所、プラスチック、ガラス、セトモノなど)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液 タイムケミカル染色浸透探傷剤 ハイチェック 浸透液タイムケミカル
79,980税込87,978
1セット(18L×2缶)
翌々日出荷
洗浄液、浸透液、現像液の三液使用で、どこでも、どなたでも、手軽に、圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部などの表面に見られる欠陥の検出力抜群、鮮明な赤色を長時間維持します。 エアゾールタイプなので、どなたでも容易に使用できます。 検査物の形状、材質の如何にかかわらず使用できます。
種別浸透液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-ST 18L缶マークテック
19,880税込21,868
1缶(18L)
欠品中
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用種別洗浄液比重0.69引火点(℃)-5前後危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応洗浄方式溶剤除去法危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-32 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:ISOVG32 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0014容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18L マークテック漏洩検査剤 スーパートレーサー FT-56 18Lマークテック
39,980税込43,978
1缶(18L)
6日以内出荷
油漏れ検査用の漏洩検査剤です。 油圧機器、大型タンク類、配管等の漏洩検査に最適です。 対象作動油:旧ISOVG56相当品 3~5%のスーパートレーサーを作動油タンク内に投入、混合攪拌して使用します。 漏れ箇所に紫外線を照射すると、蛍光色を発し容易に発見できます。
用途油漏れ検査用漏洩検査剤仕様漏洩検査液トラスコ品番802-0015容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
浸透液OD-2800NK 18L マークテック浸透液OD-2800NK 18Lマークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
水洗性蛍光浸透探傷剤 浸透液一般材料検査用水洗性蛍光浸透液蛍光輝度が高く、高感度探傷性能は従来品と同程度となります。
用途金属材料・非金属材料表面欠陥の検査引火点(℃)80.0以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL粘度(mm2/s)(38℃)3.40±0.50(cSt)密度(g/cm3 at15℃)0.84±0.02危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶 マークテックスーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 18L缶マークテック
25,980税込28,578
1缶(18L)
9日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤種別現像液トラスコ品番802-0007使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶 マークテックスーパーチェック 洗浄液 UR-T 18L缶マークテック
49,980税込54,978
1缶(18L)
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤種別洗浄液トラスコ品番802-0008使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器ローヤル缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

検査剤スプレー/探傷剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります

18l缶 ノズル特集
おすすめ人気ランキング
探傷剤