ガス漏れ検知スプレー :「エアコン ガス 漏れ 検知 器」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。