ガス漏れ検知スプレー :「ガス漏れ スプレー」の検索結果
関連キーワード
「色」から絞り込む
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
シュッとひと吹きガス漏れ検知泡が吹き出したらガス漏れです。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に、かるくシュッとスプレーするだけ。わずかなガスの圧力があれば、残さず直ちに反応を示します。
ワンタッチで使用簡便です。充填ガスは炭酸ガス100%ですから引火の心配はありません。
低ハロゲン、低イオウ製品
検知液の噴出方法としてノズルの押し方で「液を霧状噴霧」と「液をストレート噴霧」の二通り選択できます。
幅広く検知液を掛ける必要性のある構造の場合(霧状)。検知する箇所が離れている場合や検知部分が小さな箇所の場合(ストレート状)と、使い分けが出来ます。
用途大手都市ガス、LPG業界で活躍しています。ご家庭のガス器具にも。プロパン車の始業点検に。工場、家庭のエアコンに
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
JIS規格JIS Z 2329合格品
充填圧(kg/cm2)7
検知能力(mL/sec)5×10-4
アズワン品番9-248-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)108
1本(345g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
配管のガスもれをチェックしたい所にスプレーするだけで簡単に漏洩箇所が発見出来るスプレーです。
J IS Z2329-1991「発泡漏れ試験方法」適合商品です。
対象物に配慮し、特にイオウ、ハロゲンの含有量は少な くなっています。
用途都市ガス、プロパンガス機器・配管系統の接合部のガス漏れ発見。空調機器、冷蔵庫の配管接合部の冷媒漏れ発見。圧力容器、コンプレッサー等のガス漏れ発見。
成分水、グリコール類、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。)、防錆剤、トリエタノールアミン、添加剤、ジエタノールアミン、CO2
性能屋内防錆/6ヶ月以上塩水噴霧/48時間以上湿潤箱/480時間以上振子式摩擦係数/0.111
種別水置換性防錆浸透油
タイプ防錆潤滑
使用温度範囲(℃)-10~130
臭気無臭
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(360mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
スプレータイプなので簡単に使えます。
配管結合部などにスプレーするとわずかなガス漏れにも発泡し、漏れ箇所を検知します。
用途ガス機器、配管結合部などのガス漏れ検知
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分水、N-ラウロイルサルコシン ナトリウム、コカミドプロピルベタイン、安息香酸ナトリウム、亜硝酸ナトリウム、ジメチルエーテル
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(400mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
泡で簡単にガスもれを発見するエアゾールです。わずかな”もれ”でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険がありません。水ベースの原液と不燃ガスのCo2を使用。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で3μmの穴、4~5×103Paの差圧において発泡します。
用途各種ガスの配管系及び機器の溶接部、接合部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。
都市ガス、プロパンガス及び一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
自動車用エアーブレーキ配管のガスもれ検査用。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258
1本(300mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
発泡漏れ試験法JISZ2329に合格しています。
スプレーするだけの簡単な操作でガスもれを発見。
わずかなもれでも確実に泡が発生します。
検知液は不燃性で、塗装、ゴム、プラスチック表面にも影響を与えません。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガスもれ発見。
エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒もれ発見。
コンプレッサ、圧力容器、空調機器など配管接合部のガス、空気漏れ発見。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番123-1936
使用温度範囲(℃)5~40
容量(g)350
容器スプレー缶
アズワン品番8-5662-01
危険物の類別非危険物
原液量(mL)132
1本(354mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。
使用温度範囲(℃)-20~70
主成分せっけん
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ3 1352
こんなお得な商品も!

リークチェック
モノタロウ
¥649
税込¥714
仕様噴き付けるだけで、漏れていればアワが大きくなります。 345g入
危険物の類別非危険物
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z 2329に合致し優れています。
水溶性以外の大半のガス漏れを検出できます。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れの一般検査
正味質量(g)345
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番389-0121
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
検知ガス空気・窒素・酸素・水素・アルゴン・ヘリウム・LPG・都市ガス・フロンガス等
危険物の類別非危険物
原液量(mL)192×20本
1本(420mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
配管接合部に軽くスプレーするだけで、ガス・エアー漏れを簡単に発見できるガス漏れ検出剤です。
空気・都市ガス・プロパンガス等のガス漏れに使用できます。
JIS Z 2329の発泡液性能を満たします。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス。
コンプレッサー、バルブ、パッキン等のシール部及び溶接部の漏れ検査。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番432-7152
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
危険物の類別非危険物
原液量(mL)258×20本
1本(360mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ポリ容器入りで持ち運びが容易なため、現場で簡単にガス漏れ試験が行えます。 無毒性、不燃性、無塩化物で吸塵性がありません。 泡立ちが良く、べとつかず、乾燥後汚れを残しません。
成分超純水、界面活性剤
使用温度範囲(℃)-2~93
危険物の類別非危険物
1個(236mL)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

リークチェック 不燃性
モノタロウ
¥799
税込¥879
エアゾールタイプですので、ワンタッチでガスもれが簡単に発見できます。検査液は不燃性です。検知能力は、JIS-Z2329に合格しています。液垂れしにくくなっています。
用途カーエアコン、エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒もれの発見。都市ガス、プロパンガスの器具及び配管接合部のガスもれの発見。その他一般プラント配管、容器等のガスもれの発見。
成分界面活性剤
使用温度範囲(℃)5~常温(40程度)
容器スプレー缶
主成分界面活性剤
燃性不燃性
危険物の類別非危険物
原液量(mL)345
1本(360mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
使い方は至って簡単です。ガス漏れのありそうな所(パイプ、継手、バルブ、圧縮空気系の部品)に軽くスプレーや塗布するだけです。
泡がブクブクと出ればそこがガス漏れ個所です。
危険物の類別非危険物
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)1.6~80
危険物の類別非危険物
発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。
防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。
酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
1本(360mL)
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
ガス漏れ検知剤。
配管結合部に軽くスプレーするだけで、ガス漏れを簡単に発見できます。
ガス漏れがあると泡が膨らんで示します。
360度すべての方向に使用できます。
ハロゲンおよび硫黄の含有量が少なく、原子力プラント用として使用可能です。
用途エアー配管のガス漏れ検知
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
トラスコ品番477-8049
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)42
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
冷媒配管のフレア接続箇所に直接シーリングする事で接続後のガス漏れを防止します
仕様●適合冷媒:R22/R410A/R404A/R407C/R32/R502/R500/R11●内容量:50mL
アズワン品番67-4763-53
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
エアコンの冷媒、都市ガス、プロパンガスのガス漏れ発見
ガス漏れ部分が泡により簡単に検知できます
仕様●検査の能力:1×10-4cc/sec
アズワン品番67-4763-54
危険物の類別非危険物
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
トラスコ品番828-5052
使用温度範囲(℃)1.6~80
JIS規格JIS Z 2329 相当品
危険物の類別非危険物
1本(3.8L)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
泡をつくるスピードが速く、すばやく漏れを発見できます。泡が大きく非常に粘性が高いため持続性抜群。
環境にやさしい生分解性。塩素を含みません。食品関係の現場でも活躍できます。
米国シェアNo.1
水溶性の粘着剤により、表面全体に検知液が広がります。
JIS規格JIS Z 2329 相当品
使用温度範囲(℃)-34~94
危険物の類別非危険物
1個(3.6L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1缶(18L)
¥15,200
税込¥16,720
当日出荷
・発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。・防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。・酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出用
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
接続方式-
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
非常に高い検出力を有しています。(JIS Z 2329の発泡性能を満足しています)空気・都市ガス、プロパンガス等ほとんどのガス漏れに適用できます。硬水中では石けん水は発泡性が低下しますが、本液は優れた発泡性を保持します。本液は中性であり、かつ防錆効果を有しています。本液には応力腐食、イオウ割れなどの原因となるハロゲン化物、硫化物は使用しておりません。エアゾールタイプは安全性の高い炭酸ガスで充填しています。
用途空気・ガス配管施設及びプラントの検査メンテナンス時の漏れの検査
対象ガス配管、コンプレッサー、真空機器、ポンプ類、バルブ、パッキン、ジョイント等のシール部及び溶接部の検査
危険物の類別非危険物
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
色無色
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
アズワン品番64-9077-30
危険物の類別非危険物
1個(250mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。不燃性で化学反応による危険性がありません。発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。中性です。
用途ガス・エアもれ検査液
使用温度範囲(℃)-20~150
容器スプレー缶
主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
原液量(mL)235
1缶(15kg)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。検出力は、JIS Z2329に合致し優れています。低イオウ・低ハロゲンタイプです。主に原子力機器などに使用されます。
トラスコ品番347-0815
色透明
使用温度範囲(℃)5~50
危険物の類別非危険物
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガス、気体の漏れを発泡現象で検出する検査液です。
JIS Z 2329[発泡漏れ試験方法]6.2発泡液に適合します。
液垂れが少ないタイプです。
用途空気・ガス配管およびプラントの検査メンテナンス時の漏れ検査に。
危険物の類別非危険物
タンク等の水圧試験の水漏れ検査に。配管・容器の水漏れ検査に。白い塗膜が緑色に発色して、水漏れ箇所を検知します。外部塗布の為内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●商品名:ウォーターチェック●内容量:420mL●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1●第4類第一石油類 危険等級Ⅱ 210mL
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-41
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,250
税込¥1,375
翌々日出荷
1本(480mL)
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
各種オイル配管の溶接部・接続部のオイル漏れ発見に。(ゴム・ホースも可)。車等のオイルパン接合部、ブレーキホース配管部等のオイル漏れ発見に。白い塗膜で簡単にオイル漏れを発見できます。液体に対して吸出し効果があるので、加圧無しでも検査可能。外部塗布のため内部を汚しません。検査後は水洗いで除去できます。
仕様●内容量:150m●使用温度範囲:0~50℃●色:白●入数(本):1
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-9310-42
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量67.5mL
危険物の性状水溶性
1本
¥1,270
税込¥1,397
翌々日出荷
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
1本
¥239,800
税込¥263,780
20日以内出荷
プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査
容量(mL)300
適合材PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)
危険物の類別非危険物
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
1箱
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
1本
¥52,980
税込¥58,278
19日以内出荷
1本(3.8L)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個(360mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
1個(1個)
¥1,800
税込¥1,980
8日以内出荷
1
2
次へ
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。