焼付防止剤 :「焼き付き防止剤」の検索結果
特価
本日8月5日(火)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
色銅
使用温度範囲(℃)-29~982
主成分銅ベース
液性ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。
982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。
ブラッシュトップ付です。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金に、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金
仕様ペースト状 、ブラシ付
適合MIL-A-907
トラスコ品番793-8675
材質主成分:銅/グラファイト
色銅
質量(g)243
使用温度範囲-29~982℃
容量(g)210
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00011L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
グラファイト、フッ化カルシウムを含有する焼付防止剤です。
高温部(1315℃)でも特に高い潤滑性と耐かじり性を有します。
ステンレス、その他ニッケル合金に使用でき、鉛、銅、硫黄を含まず、またフリーメタル(金属イオン)を含みません。
用途タービンスタッド、ボルト用。
石油化学プラント。
銅を使用できない場合。
色黒
質量(g)600
主成分グラファイト/フッ化カルシウム
使用温度範囲(℃)-29~1315
仕様ペースト状
トラスコ品番332-8911
適合範囲コンプレッサー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量510g
危険物の性状非水溶性
1本(510g)
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
銅、グラファイトを含む焼付防止潤滑剤です。
金属接合部を焼付から守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
ねじやフランジに塗りやすいブラッシュトップ付です。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリングなどの潤滑剤
仕様ペースト状 、ブラシ付
トラスコ品番793-8667
材質主成分:グラファイト/アルミニウム
色銀
容量(mL)210
質量(g)243
使用温度範囲-54~870℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00011L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機
適合規格MIL-PRF-907E
係数トルク係数:0.181
成分グラファイト/アルミニウム
トラスコ品番244-9609
種別スティックタイプ
色銀色
使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)
危険物の類別非危険物
1本(20g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミ、グラファイトを含む汎用焼付き防止剤。
金属接合部を焼付きから守り、ねじ部のかじりや腐食を防止します。
高温環境にさらされる潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に。
極度の高温、低温においても蒸発したり固くなりません。
870℃までの耐熱性あり。
用途潤滑チェーン、留め具、低速ベアリング等に
成分グラファイト/アルミニウム
危険物の類別第四類
危険物の性状非水溶性
『防錆スプレー/潤滑剤スプレー』には他にこんなカテゴリがあります
- 防錆潤滑スプレー
- 潤滑スプレー
- 防錆スプレー
- ゴム・ベルト用スプレー
- 焼付防止剤
スプレー・オイル・グリス の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。