ホビー用塗料 :「滑り止め スプレー 金属用」の検索結果
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。