ホビー用塗料 :「塗料 筆」の検索結果
毛腰のある化繊で、斜め平筆のため、平塗りに加えてエッジの利いた線を引くのにも適した筆セットです。スニーカーカスタムペイントにも使いやすい筆です。平塗りやエッジの利いた縦塗りに効果を発揮します。
用途レザー・合皮ペイント用
トラスコ品番607-2924
セット内容2/4/6/10号。短軸仕様。
材質化繊
危険物の類別非危険物
1本
¥729
税込¥802
当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4518
セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4509
セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ギルディングフレーク(アルミ箔)やミラーイフェクトシート(転色シート)専用の糊です。液体タイプなので、筆やスポンジを使って、支持体(またはスタンプ)に糊をつけて、糊が透明になるまで自然乾燥させ、ギルディングフレークやミラーイフェクトシートをおいて、指で軽く押し、定着させます。使用した筆やスポンジは、すぐに水洗いしてください。
用途紙、インクジェット写真、プラスティック、ガラス、陶器、キャンバス
トラスコ品番556-7274
材質アクリルバインダー、水
危険物の類別非危険物
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
危険物の類別非危険物
メタリックな装飾を加えることのできる溶剤塗料です。様々なものに重厚感、高級感が得られます。布や筆に少量のワックスをとり、表面にそっと塗っていきます。かすれた感じで塗り、下地を見せることで、アンティークな仕上りが表現できます。下地が滑る場合は、サンディングペーパーで擦ったあと、ワックスを塗るとよりしっかり濃く仕上がります。
用途紙、石、キャンバス、金属、プラスティック、ガラス、コルク、焼成粘土、セラミック、石膏、木、ドライフラワー、アーティフィシャルフラワー用
塗布面積(m2)0.9
危険物の類別第二類
革専用のマスキング液。マスキングしたい箇所にペイントやドローイングします。厚塗りで2回塗りしてください。乾燥したら(約30分程度-厚塗りの度合による)、セタカラーレザーペイントを上から塗り、乾燥後、指でマスキング液を剥がすとマスキングができます。乾燥のスピードアップとして、ドライヤーの使用も可。マスキング液は塗布後、最大でも15日以内に剥がしてください。使用した筆は早めに石鹸水で洗ってください。主成分: 天然ラテックス、顔料、水
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番607-2926
材質天然ラテックス、顔料、水
主成分天然ラテックス、顔料、水
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
家庭用オーブンで手軽に焼き付けできる陶器用水性アクリル絵具です。
用途陶磁器用
トラスコ品番593-9876
セット内容43アイボリー、01シトロンイエロー、06スカーレットレッド、09フクシア、16ラピスブルー、53ウォーターグリーン(パステル色)、19エメラルド、36アンバーブラウン、42アンスラサイトブラック、44ゴールド、アウトライナー20ml 07ゴールド、マーカー0.7mm 09アンスラサイトブラック、化繊平筆10号×1本、 スポンジ、 プラスティックパレット
材質アクリルバインダー、顔料、水
色十色
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。