ホビー用塗料 :「皮 の 補修 材」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トップコート剤。革や合皮の上にペイントした箇所の引っかき傷、擦り傷、一般的な損耗を防ぐことができます。バーニッシュは、セタカラーレザーのペイントが完全に乾燥した後、少なくとも24時間以上あけて、塗布してください。塗布には均一に薄く塗ることができる筆がおすすめです。希釈することなく、エアーブラシで塗布することもできます。マット・サテンバーニッシュとグロスバーニッシュを混合して、マットの度合を調整することも可能です。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
危険物の類別非危険物
革の表面にコーティングしている油脂を取り除く為の脱脂剤です。この下地処理によって、ペイントと革の接着力が格段に高まります。(注)デグレイザー(下準備用 脱脂剤)メディウムは、引火性の強い製品に該当するため、使用上の注意を遵守し、屋外または換気の良い部屋で使用してください。
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
成分酢酸イソプロピル
トラスコ品番609-4521
材質酢酸イソプウロピル
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.11L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4518
セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用
トラスコ品番609-4509
セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本
材質アクリルバインダー、顔料、水
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.045L
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。