ホビー用塗料 :「上塗り塗料」の検索結果
屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。戸建住宅やマンションなどの新設・改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料です。隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。防藻、防かび機能があります。
用途外壁塗装に。素材:コンクリート、モルタルなどに。
トラスコ品番158-8337
材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、水
色白
容量(L)15
塗布面積(m2)54
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
塗り重ね可能時間(時間)約3時間(23℃)
乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
1缶
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。