ホビー用塗料 :「黒 塗料 木」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ホビー工作用に最適!
乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。
仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
種別水性
容量(mL)25
主な用途木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック
乾燥時間(時間)約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
使用場所屋内用
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.3
油性 or 水性水性
特性さび止め
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。
水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。
ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。
小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
主な用途木部、鉄部
特性耐久、つやなし、耐候
種別半つや
乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料!
フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れるラッカーつやあり塗料です。
乾燥が速く、つやがよく、塗膜が硬いのが特長です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。
絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。
特性つやあり、速乾
種別有
主な用途木、鉄
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
油性 or 水性油性
塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
乾燥時間夏(30℃):約30分、冬(10℃):約1時間
危険物の性状非水溶性
鉄部・木部・紙・プラスチックなどの補修・工作ホビーに最適です。
タレにくく、霧が細かく美しく仕上がります。
少量なので一部分の補修や、小物ホビーの色付けに便利です。
用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチックに
(ポリエチレン・ポリプロピレンは不可)
主な用途屋内外の鉄・木・コンクリート・スレート・ガラス・紙・プラスチック
使用場所屋内外兼用
乾燥時間(分)約20(夏30℃)、約40(冬10℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.025L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.4~0.6
危険物の性状非水溶性
さびを落とさず、さびの上から直接塗ることができます。1回塗りで乾きが早く、作業性抜群です。アルミにも塗ることができます。シリコン系高密度樹脂が水と酸素をシャットアウトし、さびの進行を抑えます。
用途トタン、金属サイディング、フェンス、シャッター、手すり、物置、農機具などの屋内外の鉄部に。塩ビパイプ、アルミ建材、木部に。
材質合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、有機溶剤
容量(L)1.6
塗布面積(m2)16
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量2073g
乾燥時間約1時間30分(夏)、約3時間(冬)
高光沢(ツヤナシ色除く)で、タレにくく、きれいに仕上がります。
乾燥前は、水ぶきで落せて、乾燥後は、雨や日光に強い塗膜になります。
水性なので安全・安心・低臭で、作業性も抜群です。
女性の手にも使いやすい大きさです。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部・プラスチックなどに。(ポリプロピレン、ポリエチレン、軟質塩ビは、不可)
主な用途木部、鉄部、プラスチック
乾燥時間(分)夏(30℃):約30、冬(10℃):約50
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐候
塗り面積(2回塗り)(m2)約0.4~0.6
『塗料』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。